カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • 農業機械(1)

「em303m02」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    25,980税込28,578
    1パック(7本)
    翌日出荷から7日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)80-135適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ヘッドガスケット BIGM(丸山製作所)

    ヘッドガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP8010E-5M332058 ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MP8010E-5M332058 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.22、SSW-303C 作業用エンジン(ツールセット,ガスケット)部品_No.6、MS410ESR-2M-1 ツールセット部品_No.9、MS410EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS410RCL-2M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.9、MS450EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.22、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.23、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MS410ENR-2M-1 ツールセット部品_No.9、MS450EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 ヘッドガスケット_No.6、MS410RC-M3 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410EC-3M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MS410R2-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MBW35GP-M ツールセット,ガスケット部品_No.9、MK41EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.9、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.22、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.23、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.22
溶接棒カテゴリ
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
"em303m02" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷