カテゴリ
- 農業機械(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「em50l」の検索結果

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。 耐プラスチック性、消音性に優れます。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途樹脂ギアの消音と潤滑仕様稠度#1トラスコ品番128-7536色白色半透明使用温度範囲(℃)-40~150容量(kg)16容器缶使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ
ナビス(アズワン)¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷から21日以内出荷安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。付属品脚キャップ材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能)質量(kg)約14耐荷重(kg)約200
BT50ツーリング サイドロックルホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 サイドロックホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷高剛性で粗加工に最適なサイドロックホルダです。BT50 2面拘束 サイドロックホルダRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8063アズワン品番65-7608-33
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 150個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7979アズワン品番65-7638-81
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格マジツクスタート部品名称ハリマーク図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
ゲンソクキクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷規格MS073D, 2~12フクム図解NoJAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS251S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、MK058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、SD058-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、MS058E ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.1、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS20EM ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS25S ポンプ 減速機部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ゲンソクキクミタテ_No.1、MK058-20 ポンプ(減速機)部品_No.1、JAS058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.1
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M5X60(SMK)図解NoGS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.44、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、GS10EM ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.20、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.44、MS071EHR 動力噴霧機 クランクケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.42、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.43、MS059M(JP) ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.43、MS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.45、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.44など
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021セット(5個)8日以内出荷規格M4X20WSW図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.47、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.50、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.31、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 スクリユ_No.16、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、MCV3100T エンジン部品_No.11、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、NST3030M エンジン部品_No.43、CSR310S エンジン部品 スクリユ_No.33、GKP2520E リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12など