カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「emc-12」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ KENWOOD

    イヤホン付クリップマイクロホン耳掛けタイプ

    KENWOOD(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
    トラスコ品番469-6182適合本体UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)35イヤホン形状耳かけ型
  • エジェクターピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エジェクターピン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 125mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター

    125mmMCナイロン車輪

    ハンマーキャスター
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    車輪径(Φmm)125材質(車輪)MCナイロン一体車輪
  • キャスター 220E・215E ハンマーキャスター

    キャスター 220E・215E

    ハンマーキャスター
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm ハンマーキャスター

    Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm

    ハンマーキャスター
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E・自在車(MCナイロン車) ハンマーキャスター

    420E・自在車(MCナイロン車)

    ハンマーキャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
    形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    215E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス315E・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
  • 220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    220E・コーナープレート式キャスター 自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    車輪No.499E-MC125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148偏芯E(mm)39取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 12.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 12.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)108直径(Φmm)12溝長(mm)51先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノイズフィルタ 三菱電機

    ノイズフィルタ

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
    材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装消費電力(W)36入力電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色白コード長さ(cm)40材質(レンズ)PC明るさ(Lm)1900LED使用数(個)12防水保護等級IP67材質(ステー)金属+酸化防止塗装連続点灯時間(時間)48
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
  • EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    EMCメタルケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表示灯 RS PRO RS PRO

    LED表示灯 RS PRO

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)100cm

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-12(100cm)寸法(mm)15×10×1000質量(g)193電圧(V)DC12~14発光色白色適合パイプ1000lmLED54個ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm マリンテック

    マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 12V用(長さ選択)50cm

    マリンテック
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-12(50cm)寸法(mm)15×10×500質量(g)97電圧(V)DC12~14全光束(Lm)500発光色白色LED24個ケーブル長(cm)14
  • マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W マリンテック

    マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W

    マリンテック
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    6日以内出荷
    設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。DC12V用・DC24V用 購入時選択。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2021年モデル。オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。
    寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラー白RoHS指令(10物質対応)対応
  • フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極 フエニックス・コンタクト

    フエニックス・コンタクト 圧着コンタクト オス CKシリーズ,1P,1極

    フエニックス・コンタクト
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
  • Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ MASCOT

    Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ

    MASCOT
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
  • KEMET EMIフィルタ KEMET

    KEMET EMIフィルタ

    KEMET
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
  • NXP マイコン Kinetis EA 32ビット NXP

    NXP マイコン Kinetis EA 32ビット

    NXP
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ RS PRO

    LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ

    RS PRO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック)

    非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    47日以内出荷
    DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。 マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。 一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。 ※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------- アンマネージドスイッチ一覧 EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な仕様 ・非管理型(アンマネージド) ・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載 ・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応 ・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定 ・ブロードキャストストーム保護機能搭載 (不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減) ・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護 ・ポートベースVLAN対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・メーカー出荷日より5年間保証
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定