カテゴリ
- 切削工具(14)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「emc-1628」の検索結果

ストレートコレット
NTツール¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。寸法L2(mm)4
クーラント用コレット(コレットスルー刃具用)
NTツール¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。寸法L2(mm)4内径d(Φmm)25全長L1(mm)72外径D1(Φmm)32外径D2(Φmm)36適応コレットスルー刃具用
ミーリングチャック
NTツール¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31
スーパータイトロックミーリングチャック
NTツール¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42