カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-5f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤホン付マイクロホン KENWOOD

    イヤホン付マイクロホン

    KENWOOD
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    適合機種UBZタイプ全機種
  • イヤホン KENWOOD

    イヤホン

    KENWOOD
    2,598税込2,858
    1本
    7日以内出荷
    イヤホン付マイクロホン【EMC-5F】用イヤホン
    プラグΦ2.5
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 3W, TDR 3-2423SM

    TRACO POWER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 3SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。IEC EN60950-1、UL60950-1に準拠した設計. MTBFはMIL-HDBK-217F、@ +25 ℃、グランド良性による値 EMC適合については、メーカーWebサイトでメーカーデータシートを参照してください。 適切なコモンモードチョーク: TDR 3-05xx: 品番 745-1180 745-1180 を参照 TDR 3-12xx: 品番 745-1200 745-1200 を参照 TDR 3-24xx及びTDR 3-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 3SMシリーズ. 2:1入力電圧範囲でコンパクトなデザインの3 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁DC-DCコンバータは、高効率、低リップル、低ノイズを達成し、最大+85 ℃の動作温度で使用できます。 これらのDC-DCコンバータの用途は、通信機器、計装機器、産業電子機器です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 低リプル、低ノイズ I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 短絡保護 リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応