カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eme-1w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eモール付属品1号(エンド) 未来工業Eモール付属品1号(エンド)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状エンド
デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット レッド (DJ-DPX1RA、EME-764MA) アルインコデジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット レッド (DJ-DPX1RA、EME-764MA)アルインコ
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)付属品耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)出力(W)送信:5/2/1種類デジタル簡易無線登録局外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)時間運用:11 時間充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch防塵防水性能IP65/66/67RoHS指令(10物質対応)対応距離(通話)3~4km(見通しの良いところ)
デジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット ブラック (DJ-DPX1KA、EME-764MA) アルインコデジタル簡易無線・登録局5W イヤホンマイクセット ブラック (DJ-DPX1KA、EME-764MA)アルインコ
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、耳掛け型イヤホンマイク、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的広いエリアで頻繁に連絡を取り合うシーンに最適です。(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の長距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)その他【運用時間(BSあり)】15時間付属品耳掛け型イヤホンマイク(EME-764MA)、アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218 (付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップ、イヤホンマイクは含まず)対応【通話距離】3~4km(見通しの良いところ)保護等級IP67相当※トランシーバー本体のみの防塵・防水性能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)充電時間最大 3 時間周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1WRoHS指令(10物質対応)対応
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) Bluetooth対応 DR-DPM61Eアルインコ
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上