カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「eml-1」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • Eモール(テープ付) 未来工業

    Eモール(テープ付)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
    用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
  • Eモール1号(ブラック) 未来工業

    Eモール1号(ブラック)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番850-1372材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号・テープ付 未来工業

    Eモール1号・テープ付

    未来工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    規格1号
  • Eモール1号(茶) 未来工業

    Eモール1号(茶)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1364材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(カベ白) 未来工業

    Eモール1号(カベ白)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1376材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(グレー) 未来工業

    Eモール1号(グレー)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1368材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(チョコレート) 未来工業

    Eモール1号(チョコレート)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1375材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(ベージュ) 未来工業

    Eモール1号(ベージュ)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1370材質プラスチック(AES)規格1号
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • Eモール1号(ミルキーホワイト) 未来工業

    Eモール1号(ミルキーホワイト)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-1373材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号・テープ付(茶) 未来工業

    Eモール1号・テープ付(茶)

    未来工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1365材質プラスチック(AES)規格1号
  • VE管カバー曲ガリ大曲ガリ 未来工業

    VE管カバー曲ガリ大曲ガリ

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン

    配線用 Eモール 両面テープ付

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1袋(50本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
    長さ(mm)1000
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML

    OSG(オーエスジー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-T

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-E

    XP POWER
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)65幅(mm)33.3質量(g)90奥行(mm)24.4定格電力(W)15出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
  • CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 245 フライス加工用チップ

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ

    サンドビック
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W EML15US05-P

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • EML15US12-T XP POWER

    EML15US12-T

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W EML15US12-T

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。長さ(mm)78.7幅(mm)31.8奥行(mm)20定格電力(W)15出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • EML15US05-P XP POWER

    EML15US05-P

    XP POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 345 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 345 フライス加工用チップ

    サンドビック
    48,980税込53,878
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
  • CoroMill(R)QD 溝入れ加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R)QD 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 電気インターフェイス Festo

    電気インターフェイス

    Festo
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo VAEM シリーズ電気インターフェイスは、バルブ端子 VTUG に使用される 25 ピンサブ D モジュールです。CRC タイプ:2 (中腐食ストレス) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:VAEM●コード番号:203-1383アズワン品番65-7978-88
  • Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
  • 4W65木目コンビパネル 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H ネオウッドライト オカムラ(岡村製作所)

    4W65木目コンビパネル 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H ネオウッドライト

    オカムラ(岡村製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)480×1520ネオウッドライトグリーン購入法適合
  • 4W65木目パネル 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H ネオウッドライト オカムラ(岡村製作所)

    4W65木目パネル 2連 1215+800Wx1520H 0W480D1520H ネオウッドライト

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)480×1520ネオウッドライトグリーン購入法適合
  • モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    5,699税込6,269
    1個
    欠品中
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
    付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPA

    モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

    ELPA
    6,364税込7,000
    1個
    当日出荷
    PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
    付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ