カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「emott」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMOTT uni(三菱鉛筆)EMOTTuni(三菱鉛筆)
57税込63特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。 EMOTTの3つの特長 (1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。 (2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。 (3)新開発のペン先・インク 耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。 耐水性顔料インク 描線幅0.4mm
シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4色(本体)ホワイト
EMOTT uni(三菱鉛筆)EMOTTuni(三菱鉛筆)
859税込945
1個(5本)
5日以内出荷
トレンドカラーの新色と既存色とを組み合わせた新しい5色の組み合わせとなっており、それぞれの5色セットには、今回のセット限定の新色が組み込まれています。 今回のパッケージには、それぞれのカラーグループから連想できるイメージビジュアルを正面に施しています。
用途ノートや手帳への書き込み、カードの作成、自然の風景や草花などのイラスト描きに最適タイプシングル線幅(mm)0.4色数5商品タイプ使い切り本体
水性サインペン EMOTT(エモット)セット uni(三菱鉛筆)水性サインペン EMOTT(エモット)セットuni(三菱鉛筆)
799税込879
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セット uni(三菱鉛筆)EMOTT pencil MIX替芯 4色×2本セットuni(三菱鉛筆)
1,798税込1,978
1セット(8本×10セット)
5日以内出荷
0.9mmの太い径のカラー芯は、既存の0.5mm、0.7mmのカラー芯と比べて、描線の発色が良く、より濃い描線となります。 筆圧をコントロールすることで濃淡を表現でき、お客様が表現したい描画の表情に深みをもたらすことができます。主な商品特長は以下のとおりです。 サラサラした書き味 力の強弱で自由な濃淡をつけた表現が可能 耐水性のある描線 描線は消しゴムで消すことが可能 サインペン「EMOTT(エモット)」の描線の上から『EMOTT(エモット)pencil』で筆記可能 『EMOTT(エモット)pencil』の上から、サインペン「EMOTT(エモット)」で筆記可能
用途発色が良く、筆圧で濃淡をつけることができますので、ハンドレタリングや塗り絵、イラスト描きなどに最適タイプシングル芯径(mm)0.9色数4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
手持ち運搬シート(てもっち君) 松王商事手持ち運搬シート(てもっち君)松王商事(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
9日以内出荷
災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル幅(mm)80ベージュベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)再生紙使用マーク適合
(085A2)TRANSMITTER, REMOTE トヨタ(085A2)TRANSMITTER, REMOTEトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(08181)REMOTE START FITTING トヨタ(08181)REMOTE START FITTINGトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(08181)REMOTE START FITTING トヨタ(08181)REMOTE START FITTINGトヨタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(085A1)FITTING KIT, REMOTE トヨタ(085A1)FITTING KIT, REMOTEトヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
3011 ロックリングスパナ SUPER B3011 ロックリングスパナSUPER B
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
High-quality bracket tool.Easily assemble the lokring of bottom brakets.Fits most lockrings.
EK-305 12V HEATING SEAT PAD コミネEK-305 12V HEATING SEAT PADコミネ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
BKサイズFREE
TRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dc TRACO POWERTRACOPOWER バッテリーモジュール,入力電圧:24 → 28V dc,出力電圧:24V dcTRACO POWER
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
定格電力 = 360W出力電圧 = 24V dc入力電圧 = 24 → 28V dc実装タイプ = DINレールマウントタイプ = バッテリモジュール幅 = 35mm奥行き = 110mmTRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
JK-615 PROTEC WP WINTER COAT コミネJK-615 PROTEC WP WINTER COATコミネ
21,980税込24,178
1着
7日以内出荷
通勤や街乗りに最適な中綿入りライディングコート。 フードとファーはそれぞれ着脱可能で多彩な着こなしに対応。 ・Insulated hooded coat, designed for town riders ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Rib knitted cuff ・Wind skirt to shut out the wind ・Draw code on bottom ・Removable hood & fur
auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A シュナイダーエレクトリックauxiliary latch block TeSys - 100 V DC/Aシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSysアズワン品番65-7286-17
EK-306 12V ELECTRIC HANDLE WARMER コミネEK-306 12V ELECTRIC HANDLE WARMERコミネ
9,998税込10,998
1双
7日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。 ・Handle covers with electric heater(DC12V) ・DC12V electric heated handle warmer ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Neoprene construction ・Windproof construction
BKサイズFREE
EK-307 INNER CHEST & BACK PAD コミネEK-307 INNER CHEST & BACK PADコミネ
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
プロテクターポケットを利用してお手持ちのコミネ製ジャケットを電熱仕様にチェンジできる電熱ヒートパッド。車載12Vバッテリーより給電。手元のコントローラーによって3段階の温度調節が可能。 ・Chest & back paddings with electric heater(DC12V) ・Your Komine jacket in hand can be transformed into heated jackets with the pads ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available by switch operation of the separate controller
BKサイズFREE
スピーカーユニット 10W VISATONスピーカーユニット 10WVISATON
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45
SparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUNSparkFun IR Array Breakout - 55 Degree FOV, MLX90640 QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionIt's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This specific IR Array Breakout features a55°x35°field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun IR Array Breakout GuideFeaturesOperating Voltage:3V-3.6VCurrent Consumption:~18mAField of View:55°x35°Measurement Range:-40℃-300℃Resolution:±1.5℃Refresh Rate:0.5Hz-64HzI2C Address:0x332x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-88
SparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 Qwiic SPARKFUNSparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 QwiicSPARKFUN
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
DescriptionIt's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun IR Array Breakout GuideFeaturesOperating Voltage:3V-3.6VCurrent Consumption:~18mAField of View:110°x75°Measurement Range:-40℃-300℃Resolution:±1.5℃Refresh Rate:0.5Hz-64HzI2C Address:0x332x Qwiic Connection Ports
アズワン品番67-0426-87
SparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0 SPARKFUNSparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0SPARKFUN
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun micro:climate kit is a full weather station kit that is built on top of the weather:bit carrier board. Unlike previous weather kits we've carried, this micro:climate kit is Qwiic enabled and includes our tried-and-true Weather Meters and Soil Moisture Sensor, so whether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a hobbyist, you will be able to build a high-grade weather station powered by the micro:bit. You can even talk via wireless communication between two micro:bits with this kit to be able to monitor the weather without being exposed to it!Inside each micro:climate kit you will find all the components required to build your micro:bit into a go-to weather sensor; the only parts not included are two AAA batteries, microSD card, and the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided weather:bit, assemble the kit, and you will be ready to start sensing. The SparkFun micro:climate kit is a great way to get your feet wet in high-grade sensors --- just not literally; that's the weather:bit's job!The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about weather-sensing technology or the micro:bit platform.The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!Note:The SparkFun micro:climate kit doesNOTinclude a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately. You will also need a microSD card when logging data and AAA batteries to power remotely.Get started with the micro:climate kit Guide
アズワン品番67-0424-40
SparkFun Thing Plus - RP2040 SPARKFUNSparkFun Thing Plus - RP2040SPARKFUN
6,698税込7,368
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Thing Plus - RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the Thing Plus orFeatherfootprint(with 18 GPIO pins), the board also includes an SD card slot, 16MB(128Mbit)flash memory, a JST single cell battery connector(with a charging circuit and fuel gauge sensor), an addressable WS2812 RGB LED, JTAG PTH pins, four(4-40 screw)mounting holes, and our signature Qwiic connector.The RP2040 contains two ARM Cortex-M0+ processors(up to 133MHz)and features:264kB of embedded SRAM in six banks6 dedicated IO for SPI Flash(supporting XIP)30 multifunction GPIO:Dedicated hardware for commonly used peripheralsProgrammable IO for extended peripheral supportFour 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(up to 0.5 MSa/s)USB 1.1 Host/Device functionalityThe RP2040 is supported with both C/C++ and MicroPython cross-platform development environments, including easy access to runtime debugging. It has UF2 boot and floating-point routines baked into the chip. While the chip has a large amount of internal RAM, the board includes an additional 16MB of external QSPI flash memory to store program code.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started With the Thing Plus RP2040 Hookup GuideFeaturesSparkFun Thing Plus - RP2040 FeaturesRaspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller16MB QSPI Flash MemoryJTAG PTH PinsThing Plus(or Feather)Form-Factor:18[1]x Multifunctional GPIO Pins[2]Four available 12-bit ADC channels with internal temperature sensor(500kSa/s)Up to eight 2-channel PWMUp to two UARTsUp to two I2C busesUp to two SPI busesUSB-C Connector:USB 1.1 Host/Device functionality2-pin JST Connector for a LiPo Battery(not included)500mA charging circuitQwiic ConnectorButtons:BootResetLEDs:PWR- Red 3.3V power indicatorCHG- Yellow battery charging indicator25- Blue status/test LED(GPIO 25)WS2812- Addressable RGB LED(GPIO 08)Four Mounting Holes:4-40 screw compatibleDimensions:2.3"×0.9"RP2040 General FeaturesDual Cortex M0+ processors, up to 133 MHz264 kB of embedded SRAM in 6 banks6 dedicated IO for QSPI flash, supporting execute in place(XIP)30 programmable IO for extended peripheral supportSWD interfaceTimer with 4 alarmsReal time counter(RTC)USB 1.1 Host/Device functionalitySupported programming languagesMicroPythonC/C++1.Note:GPIO 08is not included in this count, as it passes through the WS2812 addressable RGB LED first.GPIO 07andGPIO 23are counted as a single GPIO because they are tied together.2.Note:The GPIO pins are programmable so you can reconfigure the pins! Check out the RP2040 datasheet for more information on the GPIO functionality.
アズワン品番67-0423-56