カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「emr350」の検索結果

CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S
日本ケミコン¥129,800税込¥142,7801箱(200個)7日以内出荷静電容量 = 820μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。RoHS指令(10物質対応)対応
フンムホース(アオ)7.5X350L
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷仕様7.5X350L(CCC)規格28~30フクムクロ-BIGM図解NoGS51EMR-50L ホンタイ部品 フンムホース(アオ)7.5X350L_No.27