カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)

「ems-59」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーマイク(防塵・防沫型)  EMS59 アルインコ

    スピーカーマイク(防塵・防沫型) EMS59

    アルインコ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
    トラスコ品番294-7692質量(g)100対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般
  • スピーカーマイク L型2ピン アルインコ

    スピーカーマイク L型2ピン

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合機種DJ-PV1D
  • ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド

    ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP

    メディカル・エイド
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。
  • ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST メディカル・エイド

    ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST

    メディカル・エイド
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。