カテゴリ

  • ヘルスケア(20)
    • エクササイズ用品(10)
    • 血行促進グッズ(2)
  • 切削工具(46)
    • スクエアハイスエンドミル(7)
  • 家電(38)
    • 美顔器/フェイススチーマー(14)
  • 保管用品(3)
    • ツールボックス(2)
  • 理美容(2)
    • ボディケア(2)
  • 安全用品(27)
    • イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー(16)
  • 制御機器(323)
  • パソコン/周辺機器(212)
  • 科学研究・開発用品(179)
  • 空圧工具(92)
  • 電気材料(48)
  • 農業機械(43)
  • 事務用品(26)
  • 作業工具(22)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 溶接用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 住設機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「ems」の検索結果

関連キーワード
1,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMSマッスルベルト 富士EMSマッスルベルト富士(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
EMSフットトレーニングマット ファミリー・ライフEMSフットトレーニングマットファミリー・ライフ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
EMS ブラシエアー WAVEWAVEEMS ブラシエアーWAVEWAVE
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS、ステンレス、TPE質量(g)約138本体サイズ(mm)227×82×48充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)300定格電源DC5V/1A
脚用EMS運動器 もてケア Foot マクセル脚用EMS運動器 もてケア Footマクセル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイドブラック×ライムグリーン質量(g)リモコン:約14(電池除く)電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)本体質量(g)約150(コントローラー含む)出力電圧(V)DC5/最大1A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)アズワン品番64-8295-21連続動作時間約10分送信周波数(MHz)315電極数2極送信距離(m)約3(見通し距離)
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
EMS ハンドエステ WAVEWAVEEMS ハンドエステWAVEWAVE
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
付属品充電コード、取扱説明書および保証書材質ABS質量(g)約692本体サイズ(mm)195×170×104充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500定格電源DC5V/1A
温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EX マクセル温熱 脚用EMS運動器 もてケアFoot EXマクセル
15,990税込17,589
1個
4日以内出荷
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330充電時間(時間)約2.5動作時間約10分プログラム機能6モードRoHS指令(10物質対応)対応電極数6
1500EMS OR 470×357×176 PELICAN(ペリカン)1500EMS OR 470×357×176PELICAN(ペリカン)
75,980税込83,578
1台
9日以内出荷
トラスコ品番433-5414質量(kg)4.54外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×357×176有効高さ(mm)【内寸】155有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×284×155有効間口(mm)【内寸】425外寸法・奥行(mm)357有効寸法(奥行)(mm)【内寸】284外高(mm)176外寸法・間口(mm)470
EMSリラックスループ 富士EMSリラックスループ富士
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
1460EMS OR 529×323×324 PELICAN(ペリカン)1460EMS OR 529×323×324PELICAN(ペリカン)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
トラスコ品番431-8030質量(kg)8.26外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)529×323×324有効高さ(mm)【内寸】277有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×252×277有効間口(mm)【内寸】471外寸法・奥行(mm)323有効寸法(奥行)(mm)【内寸】252外高(mm)324外寸法・間口(mm)529
EMS ハイドロマット WAVEWAVEEMS ハイドロマットWAVEWAVE
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
入浴中やアウトバスの両方で使える美尻ケアアイテムです。防水機能(IPX8)を備えており、毎日の入浴時間を利用した10分間のトレーニングが可能。2つのモード(WAVE・FLOW)と5段階の強度調整で、好みに応じて使用できます。また、入浴中はEMS効果が高まりやすく、継続が難しい筋トレも簡単に日常生活に取り入れられます。
付属品充電用コード×1本定格電圧(V)AC100~240 50/60Hz本体寸法(mm)約334×334×9本体質量(g)約477保護等級IPX8
EMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モードアルインコ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ付属品充電用USBコード質量(g)165消費電力(W)約5(充電時)電源DC 5V 1A(USB)寸法(cm)対応:75~100充電時間約30分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×115×0.6定格時間10分
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー)EMSスカルプスパDr.AIR(ドクターエアー)
12,500税込13,750
1個
7日以内出荷
EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。
付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時)質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ)電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh)充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。使用環境温度(℃)10~40タイマー約10分
防水スピーカーマイク EMS-71 アルインコ防水スピーカーマイク EMS-71アルインコ
5,798税込6,378
1個
欠品中
ネジ込み式4極プラグが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-06
スピーカーマイク(防塵・防沫型)  EMS59 アルインコスピーカーマイク(防塵・防沫型) EMS59アルインコ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJ-PB20(B/S/W/Y)、DJ-PB20(BA/SA/WA/YA)、DJ-PC27(BA/RA/SA/YA)、DJ-CH1、DJ-CH201(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH272(L/M/S)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32、DJ-P921(L/S)等、2ピンプラグを採用したアルインコ機種全般質量(g)100トラスコ品番294-7692
Bluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNC アルインコBluetoothスピーカーマイク ノイズキャンセル EMS-87BNCアルインコ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Bluetooth対応無線機用ワイヤレススピーカーマイク 。音声出力3Wの大音量 。無線機からワイヤレスになるため作業中の動作がスムーズになります 。ノイズキャンセル搭載でクリアな音質
仕様●電波法備考:EMS87B●電気用品安全法(備考):EMS-87B●電波法:適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(本体):適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
EMS20 コニシEMS20コニシ
46,980税込51,678
1セット(20kg)
翌々日出荷
成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ防水スピーカーマイク EMS-72アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
フレキシブルスタンドマイク EMS-924 アルインコフレキシブルスタンドマイク EMS-924アルインコ
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
マイク風防付きフレキシブルスタンドマイク 。マイクのアームは柔軟に曲がるフレキシブルタイプ 。送信状態を続けるPTTロック付き 。送信状態を維持したままマイクをオフにできるMICスイッチ付き 。音を増減させる7段階のマイクゲイン調整付。音を大きくしたり、ひずみを減らしたり、ハウリングを減らすことが可能。※マイクゲインとは、マイクで拾った音をどの程度の音量で入力するか、音圧で入力するかを決めることをいう。マイクは指向性マイクのため送信時に周りの騒音を拾いずらくさせる 。付属の風防によって送信時の風切り音を削減。屋外での使用も可能に。EMS-924にスピーカーは付いてないため、受信音声は無線機スピーカーから聞こえます。 。底部分は、脱着しやすいマグネット基台 。ケーブル長は約3m
仕様●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
Bunk EMS用 DISC-O-BEDBunk EMS用DISC-O-BED
219,800税込241,780
1セット(2台)
4日以内出荷
災害時など、どんな環境でも工具不要で簡単に設置できる簡易ベッド。高い耐久性と安定性で地面の状況を問わず、水平な寝床を確保できます。
用途シングルベッドとしての利用はもちろん、2段ベッドとしての利用、背もたれを立ててベンチとしての利用もでき、避難所の様々なニーズに対応できます。さらに、工具を使わずに素早く組立が可能な上、折りたたんで省スペースに収納もできます。質量(kg)28オレンジ許容荷重(kg)227長さL×幅W(cm)睡眠エリア:201×70高さ(cm)トップコット:105、ボトムベッド:41寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外寸:208×82.5×105、バッグ:81.5×52×11、ベッド1台あたり:201×70×41
スピンドル/EMS-110 日東工器スピンドル/EMS-110日東工器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ギヤ/EMS-110 日東工器ギヤ/EMS-110日東工器
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
超精密仕上げ加工用柄付きカッタ EMS09 タンガロイ超精密仕上げ加工用柄付きカッタ EMS09タンガロイ
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。仕様くさび止め仕様トラスコ品番825-4553タイプ柄付きタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブシユ/EMS-110 日東工器ブシユ/EMS-110日東工器
429税込472
1個
3日以内出荷
ピニオン/EMS-110 日東工器ピニオン/EMS-110日東工器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コードアーマ/EMS-110 日東工器コードアーマ/EMS-110日東工器
329税込362
1個
3日以内出荷
ロックナット/EMS-110 日東工器ロックナット/EMS-110日東工器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ベアリングフランジ/EMS-110 日東工器ベアリングフランジ/EMS-110日東工器
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ブラシホルダ/EMS-110 日東工器ブラシホルダ/EMS-110日東工器
799税込879
1個
3日以内出荷
トメワ/EMS-110A 日東工器トメワ/EMS-110A日東工器
299税込329
1個
3日以内出荷
ディスクロック/EMS-110 日東工器ディスクロック/EMS-110日東工器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スピンドル/EMS-110A 日東工器スピンドル/EMS-110A日東工器
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
スパイラルスプリング/EMS-110 日東工器スパイラルスプリング/EMS-110日東工器
139税込153
1個
3日以内出荷
スイッチボタン/EMS-110 日東工器スイッチボタン/EMS-110日東工器
329税込362
1個
3日以内出荷
ギヤスピンドル/EMS-110 日東工器ギヤスピンドル/EMS-110日東工器
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUXEMS EYE MASK EMSアイマスクNIPLUX
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。
セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
ローター/EMS-110W 日東工器ローター/EMS-110W日東工器
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
...