カテゴリ
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ワイヤモッコ用エステルシート
コンドーテック(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から5日以内出荷シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルト強力型メタルソー E-MS
MRT¥32,980~税込¥36,278~1枚翌々日出荷スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)穴径d(Φmm)25.4
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★ミシン。EMU1601。Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]。Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]。Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]。Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]。Innovis N150。Innovis QC-700。Innovis SE3800D。Innovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]。Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]。PR1055X。PR680W。PS102X (CPN1101)。SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]。★スタンプ作成機。SC-2000USB。SC-370pc。★プリンター。ADS-2200。ADS-2800W。MFC-L2720DN。MFC-L2730DN。MFC-L2740DW。MFC-L2750DW。MFC-L3770CDW。MFC-L3780CDW。MFC-L5710DW。MFC-L5755DW。MFC-L6820DW。MFC-L6900DW。MFC-L8610CDW。MFC-L8650CDW。MFC-L9550CDW。MFC-L9570CDW。MFC-J615N。MFC-J700D /MFC-J700DW。MFC-J700D/DW。MFC-J705D /MFC-J705DW。MFC-J705D/DW。MFC-J710D/ MFC-J710DW。MFC-J710D/DW。MFC-J720D/ MFC-J720DW。MFC-J720D/DW。MFC-J727D/ MFC-J727DW。MFC-J727D/DW。MFC-J730DN/ MFC-J730DWN。MFC-J730DN/DWN。MFC-J737DN/ MFC-J737DWN。MFC-J737DN/DWN。MFC-J738DN/DWN。MFC-J739DN/DWN。MFC-J800D /MFC-J800DW。MFC-J800D/DW。MFC-J805D /MFC-J805DW。MFC-J805D/DW。MFC-J810DN/ MFC-J810DWN。MFC-J810DN/DWN。MFC-J820DN/ MFC-J820DWN。MFC-J820DN/DWN。MFC-J825N。MFC-J827DN/ MFC-J827DWN。MFC-J827DN/DWN。MFC-J830DN/ MFC-J830DWN。MFC-J830DN/DWN。MFC-J837DN/ MFC-J837DWN。MFC-J837DN/DWN。MFC-J840N。MFC-J850DN /MFC-J850DWN。MFC-J850DN/DWN。MFC-J855DN /MFC-J855DWN。MFC-J855DN/DWN。MFC-J860DN/ MFC-J860DWN。MFC-J860DN/DWN。MFC-J870N。MFC-J877N。MFC-J880N。MFC-J887N。MFC-J890DN/ MFC-J890DWN。MFC-J890DN/DWN。MFC-J893N。MFC-J897DN/ MFC-J897DWN。MFC-J897DN/DWN。MFC-J898N。MFC-J900DN/ MFC-J900DWN。MFC-J900DN/DWN。MFC-J903N。MFC-J904N。MFC-J905N。MFC-J907DN/ MFC-J907DWN。MFC-J907DN/DWN。MFC-J939DN/DWN。MFC-J950DN /MFC-J950DWN。MFC-J950DN/DWN。MFC-J955DN / MFC-J955DWN。MFC-J955DN/DWN。MFC-J960DN-B/W。MFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/W。MFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/W。MFC-J980DWN-B/W。MFC-J987DN/ MFC-J987DWN。MFC-J987DN/DWN。MFC-J990DN/ MFC-J990DWN。MFC-J990DN/DWN。MFC-J997DN/ MFC-J997DWN。MFC-J997DN/DWN。MFC-J998DN/DWN。MFC-J1500N。MFC-J1605DN。MFC-J4440N。MFC-J4443N。MFC-J4510N。MFC-J4540N。MFC-J4543N。MFC-J4720N。MFC-J4725N。MFC-J4910CDW。MFC-J4940DN。MFC-J5620CDW。MFC-J5630CDW。MFC-J5720CDW。MFC-J5800CDW。MFC-J5820DN。MFC-J5910CDW。MFC-J6510DW。MFC-J6570CDW。MFC-J6573CDW。MFC-J6580CDW。MFC-J6583CDW。MFC-J6710CDW。MFC-J6770CDW。MFC-J6910CDW。MFC-J6970CDW。MFC-J6973CDW。MFC-J6975CDW。MFC-J6980CDW。MFC-J6983CDW。MFC-J6990CDW。MFC-J6990CDW-A。MFC-J6995CDW。MFC-J6997CDW。MFC-J6999CDW。MFC-J7100CDW。MFC-J7300CDW。MFC-J7500CDW。MFC-J7600CDW。MFC-J7700CDW。★ラベルプリンター/ライター。1500pc。9500pc。CP-210。PT-9300pc。PT-9700PC。PT-9800PCN。PT-P900W。PT-P950NW。QL-1050 TypeA。QL-1115NWB。QL-550。QL-580N。QL-650TD。QL-700。QL-720NW。QL-800。QL-820NWB。QL-820NWBc。RL-700S。TD-4000。TD-4100N。TD-4420DN。TD-4420DNZ。TD-4420TN。TD-4510D。TD-4520TN。TD-4550DNWB。TD-4650TNWB。TD-4750TNWB。TD-4750TNWBR。TJ-4021TN。TJ-4121TN。TJ-4121TNR。TJ-4420TN。TJ-4520TN。TJ-4620TN。TP-M5000N。ピータッチ18N。ピータッチ18R。★スキャナー。ADS-2000。ADS-2500W。★カッティングマシン。SDX85 (CMZ0901)。SDX1000 (CMZ0501)。SDX1200 (CMZ0531)。CM300 (CMZ0102)。CM650W (CMZ0431)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミクロミストフィルタ MSM75~250
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷から3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら