カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en-115dg」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き TTC

    エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き

    TTC(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
  • エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    エッジニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品