カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ(2)
- RS PRO(2)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- タツタ電線(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- FACOM(1)
- ZF CHERRY(1)
- OEP(1)
- WONDER GRIP(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「en-210」の検索結果

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
喰切ニッパー偏芯タイプ
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(100g)当日出荷刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264017-260901-10.jpg)
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー
WONDER GRIP¥529税込¥5821双当日出荷【特長】。・天然ゴムをダブルコーティングした防水の手袋。・特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。・繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。・洗車や洗浄作業など、水を取り扱うシーンにおすすめです。【仕様】。・EN388:2016/3141X。・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ナイロン。・ 【サイズ】全長:約240mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約210mm。・【厚さ】約1.25mm。・ゲージ:13ゲージ用途用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗い色ブルーサイズM入数(双)1機能防水
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
ZF CHERRY(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥5,998~税込¥6,598~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 エアードライヤ(UDトラックス)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーUDトラックスサービス分類リサイクル・リビルト
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか5日以内出荷導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE定格電圧(V)600材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE
FACOM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし











![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264017-260901-10.jpg)