カテゴリ
- 手袋(607)
- クリーンルーム用品(35)
- 作業服(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- RS PRO(60)
- アンセル(56)
- TRUSCO(47)
- ウィード(Wonder Grip)(43)
- SHOWA(ショーワグローブ)(35)
- ATG(35)
- エスコ(28)
- HANVO(ハンボ)(23)
- MECHANIX WEAR(22)
- ミドリ安全(19)
- UVEX(ウベックス)(19)
- GranberG(17)
- TOWA(東和コーポレーション)(15)
- アズワン(13)
- 富士手袋工業(天牛)(13)
- おたふく手袋(10)
- コーコス信岡(10)
- 赤尾(10)
- 重松製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「en388:2016」の検索結果

耐切創性手袋 カットガードF130
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181双当日出荷最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5色グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
シモン¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
エウレカ 耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4
eureka(エウレカ)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。 カットレベルFの耐切創手袋です。 また、耐摩耗性も高く、優れた耐久性、保護能力があります。 ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業等
耐切創手袋 Fレベル
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F色ブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
エウレカ 耐切創手袋 防寒 ダブルシェルニトリル 1310-5
eureka(エウレカ)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷から3日以内出荷耐切創性:手のひら/耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準) 耐摩耗性:耐摩耗レベル3(EN388:2016基準)カットレベルFの耐切創手袋。 高い耐摩耗性と防寒性能により、寒冷地などでの切創リスクがあるハードな作業に適しています。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、寒冷地での作業
3WAY セーフハンド
富士手袋工業(天牛)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,470税込¥1,6171双翌日出荷13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft
eureka(エウレカ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
耐切創腕カバー Fレベル(ロング)
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。色杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
耐切創腕カバー Fレベル(ショート)
富士手袋工業(天牛)¥529税込¥5821双当日出荷刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。色杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)20ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)18腕幅(cm)25
耐切創カットバリア ブルー PUコート
リーブル(1件のレビュー)¥819税込¥9011双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
CR-10Aunti-cutノンコート手袋
ケイワーク¥269税込¥2961双当日出荷軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル色グレーサイズF機能耐切創、通気性、柔軟性耐切創性3/B
耐切創カットバリア バサルト PUコート
リーブル¥929~税込¥1,022~1双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
防護手袋 KG-210
シモン¥11,980税込¥13,1781双当日出荷から6日以内出荷切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革色ブラック入数(双)1機能耐切創・耐突刺
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥540~税込¥594~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
耐切創カットバリア ブルー ノンコート
リーブル¥769~税込¥846~1双当日出荷1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
ケブラーSD-SUS18G
アトム¥1,898税込¥2,0881双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン全長(mm)220色イエロー規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創全長(cm)22材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン手の平幅(cm)9.1ゲージ数18耐切創性E![仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885559-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3181C
宇都宮製作[手袋]¥919税込¥1,0111双当日出荷から7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
耐切創カットバリア バサルト ノンコート
リーブル¥929税込¥1,0221双当日出荷1.耐切創レベルD(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
ハイグリップ耐薬品手袋 Jersette 301
MAPA(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1双当日出荷厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。材質ラテックス、合成繊維(裏地)厚さ(mm)約1.15色ブルー規格EN 388:2016 2131X入数(双)1機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性全長(cm)約29~33
CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋
ケイワーク(1件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコン色グレーサイズF![仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885629-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3130N
宇都宮製作[手袋]¥979税込¥1,0771双当日出荷から7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性レベルFRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3×42F![仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885656-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3131C
宇都宮製作[手袋]¥1,098税込¥1,2081双当日出荷から7日以内出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・13ゲージの中厚編・耐切創レベルF・通気性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数13耐切創性X/FRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:4X43F![仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885525-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3180N
宇都宮製作[手袋]¥1,198税込¥1,3181双当日出荷・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D![仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885595-240625-02.jpg)
仁王 耐切創手袋 M3210C
宇都宮製作[手袋]¥919税込¥1,0111双欠品中・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G
アトム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213色イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
耐切創手袋
JAPPY¥999税込¥1,0991個当日出荷金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得。通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能。薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズ。タッチパネル対応材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエチレン/ポリウレタン入数(双)1機能耐切創性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
ブレードガードグローブ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981双翌々日出荷高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋 耐切創レベル F (EN388:2016) 18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン入数(双)1機能耐切創、極薄耐切創性レベルF(EN388:2016)
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785
ウィード(Wonder Grip)¥999税込¥1,0991双当日出荷金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性DEN388規格4×32D(2016)
ハンドアーマーPU 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡(1件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ブルー素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
CR-02 アンチカットグローブ
monotek¥389税込¥4281双当日出荷袖口ゴム部分がSサイズは黄色、Mサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2材質【コーティング樹脂】ポリウレタン色杢グレーサイズS入数(双)1機能耐切創原材料13G超高強度ポリエチレン、繊維+ガラス繊維、ポリエステル耐切創性EN388:2016 耐切創レベル3|B、ANSI CUT 耐切創レベル2
ハンドアーマーストロングPU 13ゲージ編 PUコーティング
コーコス信岡¥589税込¥6481双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。指先の細かな作業に最適な手のひらPUコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ホワイト素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン49%・ポリエステル21%・スチール15%・ナイロン10%・ポリウレタン5%
ハンドアーマーNBR 13ゲージ編 ニトリル発泡コーティング
コーコス信岡¥539税込¥5931双当日出荷から3日以内出荷刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。突き刺しや切り裂きに強い手のひらニトリルゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業色ネイビー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
まもるくんCR
丸五¥1,998税込¥2,1981双当日出荷欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)色ブラック/イエロー入数(双)1機能耐切創、耐油材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15甲被タイプ手甲保護
マイティーフォースS7G(S)
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥36,980税込¥40,6781箱(60双)3日以内出荷軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業。手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9143材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー色【リスト】ピンク、【本体】イエローサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
マイティーフォースS7G
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥36,980税込¥40,6781箱(60双)3日以内出荷軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業。手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9154材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー色【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
...
























![仁王 耐切創手袋 M3181C 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885559-240625-02.jpg)




![仁王 耐切創手袋 M3130N 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885629-240625-02.jpg)
![仁王 耐切創手袋 M3131C 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885656-240625-02.jpg)
![仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885525-240625-02.jpg)
![仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79885595-240625-02.jpg)