カテゴリ

  • 手袋(30)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(2)
    • アラミド 耐切創手袋(26)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(1)
    • ステンレス 耐切創手袋(1)
絞り込み
耐切創性
  • レベル2(3)
  • レベル3(2)
  • レベル4(20)
  • レベルA(1)
  • レベルC(11)
  • レベルD(8)
  • レベルF(1)
機能
  • 機能低発塵性(5)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(28)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐熱(15)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 色イエロー(20)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(14)
  • LL(6)
  • M(13)
  • S(11)
  • SS(2)
  • フリー(9)
材質
  • ケブラー・アラミド(27)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(1)
  • 綿(1)
入数
  • 1(24)
  • 10(4)
1・10
ゲージ数
  • ゲージ数7
  • ゲージ数10(73)
  • ゲージ数13(228)
  • ゲージ数15(97)
  • ゲージ数18(62)
  • ゲージ数21(6)
全長(cm)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 21.5~24.8(1)
  • 22(6)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23~28(1)
  • 23.2(1)
  • 23.5(1)
  • 24(11)
  • 24.3(1)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 25~29(1)
  • 27(3)
  • 28(2)
  • 44.5(1)
21・21.5・21.5~24.8・22・22.5・23・23~28・23.2・23.5・24・24.3・24.5・25・25~29・27・28・44.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アトム(8)
  • TRUSCO(5)
  • アンセル(4)
  • 赤尾(3)
  • エスコ(2)
  • おたふく手袋(2)
  • ホーケン(2)
  • アズワン(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • 吉野(1)
モノタロウ・アトム・TRUSCO・アンセル・赤尾・エスコ・おたふく手袋・ホーケン・アズワン・TOWA(東和コーポレーション)・吉野
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en388」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    [すべり止め付]厚手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    手の平側全面に滑り止め付。 安全用編手袋。 安全・強力・耐熱。 EN388:2003規格 耐切創レベル4。
    エスコ品番EA354ED-13厚さ(mm)2質量(g)80機能耐切創、耐熱中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0
  • 厚手ケブラー手袋(耐切創) エスコ

    厚手ケブラー手袋(耐切創)

    エスコ
    725税込798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。
    材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
  • 耐切創手袋 モノタロウ

    耐切創手袋

    モノタロウ(43件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
  • ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 手袋 塩ビすべり止めタイプ

    赤尾
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)塩ビ
  • HG 7G GLOVE 100 アトム

    HG 7G GLOVE 100

    アトム(4件のレビュー)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • アラミド手袋(繊維100%) TRUSCO

    アラミド手袋(繊維100%)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    449税込494
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • 耐切創アラミド手袋 厚手 アズワン

    耐切創アラミド手袋 厚手

    アズワン
    489税込538
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
  • HG ロング 指先強化 アトム

    HG ロング 指先強化

    アトム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ 赤尾

    ケブラー繊維製 編手袋 シリコンすべり止めタイプ

    赤尾(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
    材質(すべり止め)シリコン
  • ケブラー軍手 ホーケン

    ケブラー軍手

    ホーケン
    7,198税込7,918
    1パック(10双)
    当日出荷
    耐切創に優れたアラミド100%軍手。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
  • 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル

    天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400

    アンセル
    249税込274
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
    用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
  • ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730 赤尾

    ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730

    赤尾
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    耐切創性、耐熱性、自己消火性
  • HG 7G GLOVE 60 アトム

    HG 7G GLOVE 60

    アトム(3件のレビュー)
    859税込945
    1双
    当日出荷
    用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性滑り止め効果×フィット性
  • アラミド手袋 TRUSCO

    アラミド手袋

    TRUSCO
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
  • ケブラー軍手 滑り止め付 ホーケン

    ケブラー軍手 滑り止め付

    ホーケン
    11,980税込13,178
    1パック(10双)
    当日出荷
    耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
  • 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル

    耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
    用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • 耐切創手袋(耐炎繊維混紡) TRUSCO

    耐切創手袋(耐炎繊維混紡)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。
    用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番116-3064厚さ(mm)2.5質量(g)80規格EN388 2016機能耐切創、耐炎材質(すべり止め)シリコーン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維耐切創性2/C滑り止め効果あり
  • 7Gケブラー 60% アトム

    7Gケブラー 60%

    アトム
    7,398税込8,138
    1箱(10双)
    当日出荷
    高切創性。高強度。難燃性。良い風合い
    用途耐切創性を要する運搬作業。廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC
  • 耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO

    耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))

    TRUSCO
    849税込934
    1双
    当日出荷
    表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
    用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
  • アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編) 吉野

    アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編)

    吉野(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。 表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。 裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。 すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。 全長27cmで手首までカバーします。
    用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。トラスコ品番351-7446厚さ(mm)2.3質量(g)117材質(すべり止め)シリコン樹脂
  • 耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム

    耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G

    アトム
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    軍手タイプの耐切創手袋です。
    用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
  • 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル

    耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)

    アンセル
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。
    用途薄型鋼板の処理、加工等。印刷工場。食品加工工場メンテナンス。太陽電池産業。入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維
  • ケブラーすべり止めPVC7G アトム

    ケブラーすべり止めPVC7G

    アトム
    1,198税込1,318
    1双
    3日以内出荷
    スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
    用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)245イエローサイズLL質量(g)89.2規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱全長(cm)24.5中指長(cm)8.3材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸手の平幅(cm)16.1ゲージ数7耐切創性D、4
  • 7G すべり止め アトム

    7G すべり止め

    アトム
    1,298税込1,428
    1双
    3日以内出荷
    スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付
    用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.8混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸
  • ハイパーゴム張り 指先強化7G アトム

    ハイパーゴム張り 指先強化7G

    アトム
    1,998税込2,198
    1双
    3日以内出荷
    天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
    用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム全長(mm)240イエロー/オレンジサイズフリー質量(g)110規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐熱、耐引裂全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7耐切創性C、4
  • 耐切創手袋 7G 牛床革張り おたふく手袋

    耐切創手袋 7G 牛床革張り

    おたふく手袋
    1,698税込1,868
    1双
    6日以内出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、土木建築作業、産業収集作業アズワン品番65-2077-65
  • 耐切創手袋 7G おたふく手袋

    耐切創手袋 7G

    おたふく手袋
    899税込989
    1双
    当日出荷
    進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
    用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
  • 耐切創手袋 アラミド手袋7G  10双入 TOWA(東和コーポレーション)

    耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入

    TOWA(東和コーポレーション)
    8,098税込8,908
    1袋(10双)
    9日以内出荷
    表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
    用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016