カテゴリ
- 手袋(24)
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(9)
- アラミド 耐切創手袋(8)
- ステンレス 耐切創手袋(2)
- その他耐切創手袋(3)
- ポリウレタン 背抜き手袋(1)
- ナイロン手袋(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
耐切創性
- レベル2(5)
- レベル3(5)
- レベル4(6)
- レベルA(6)
- レベルB(1)
- レベルC(2)
- レベルD(3)
- レベルE(2)
- レベルF(1)
機能
伸縮性・柔軟性(4)
低発塵性(8)
耐切創・耐突刺(22)
耐摩耗性(3)
耐油(1)
耐熱(8)
軽量(1)
通気性・透湿性(5)
色
イエロー(8)
オレンジ(1)
グレー(2)
ピンク(1)
ブルー(3)
ホワイト(7)
サイズ
- L(17)
- LL(8)
- M(17)
- S(11)
- フリー(2)
材質
- ケブラー・アラミド(11)
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(4)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(7)
- 天然ゴム(1)
- 牛革(1)
入数
- 10
- 1(515)
- 5(3)
- 6(1)
- 12(9)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
ゲージ数
7(4)
10(3)
13(11)
15(1)
18(2)
7・10・13・15・18
全長(cm)
- 17(3)
- 18(1)
- 19(3)
- 19.5(2)
- 20(2)
- 20.6(1)
- 21(3)
- 21.5(1)
- 21.7(1)
- 22(7)
- 22.5(1)
- 23(12)
- 23.5(2)
- 23.8(1)
- 24(3)
- 24.5(1)
- 25(4)
- 28(2)
- 30(1)
- 33(1)
- 全長(cm)をもっと見る
17・18・19・19.5・20・20.6・21・21.5・21.7・22・22.5・23・23.5・23.8・24・24.5・25・28・30・33・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミドリ安全(1)
- ハネウェル(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- ホーケン(4)
- Weed(4)
- エスコ(2)
- アトム(2)
- 赤尾(2)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・ミドリ安全・ハネウェル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ホーケン・Weed・エスコ・アトム・赤尾・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「en388」の検索結果

薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥5,100税込¥5,6101パック(10双)当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
ケミスターパームFS 544
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥6,860税込¥7,5461パック(10双)当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
PUファースト・ホワイト
ハネウェル¥2,198~税込¥2,418~1セット(10双)当日出荷から翌々日出荷フィット感抜群で作業性に優れています。耐摩耗、耐引裂性に優れています。繰返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感。EN388 規格適合(レベル):耐磨耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1用途軽作業
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
Weed¥15,980税込¥17,5781袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
Weed¥19,980税込¥21,9781袋(10双)当日出荷肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート
Weed¥24,980税込¥27,4781袋(10双)当日出荷ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
耐切創手袋 カットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥7,698税込¥8,4681袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
耐切創手袋 インナー
¥4,998税込¥5,4981袋(10双)当日出荷手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など販売区分業務用
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー
TOWA(東和コーポレーション)¥8,598税込¥9,4581袋(10双)当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ
Weed¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷から9日以内出荷低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC
アトム¥19,980税込¥21,9781セット(10双)当日出荷グリップ力の高いすべり止めタイプです。規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
ケブラー軍手 滑り止め付
ホーケン¥11,980税込¥13,1781パック(10双)当日出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
ナイロン手袋PU手のひらコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(10袋)当日出荷手のひらにポリウレタン樹脂でコーティングされており、すべり止め効果に優れています。 通気性に優れムレにくく快適です。 丈夫で洗濯して繰り返し使用が可能なため経済的です。用途組立作業、検査、食品加工、実験・研究、ガーデニング材質手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)1材質/仕上ナイロン色ホワイト規格EN388(CE4131)入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコートゲージ数13EN388規格EN388(CE4131)
ケブラー軍手
ホーケン¥6,398税込¥7,0381パック(10双)4日以内出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。薄手タイプ。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
ケブラー軍手 滑り止め付
ホーケン¥8,798税込¥9,6781パック(10双)4日以内出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。薄手タイプ。すべり止め付。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入
TOWA(東和コーポレーション)¥8,098税込¥8,9081袋(10双)9日以内出荷表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016