カテゴリ
- 手袋(1)
- 酸、アルカリ用手袋(1)
絞り込み
色
レッド(1)
サイズ
- L(1)
- M(1)
- S(1)
入数
- 40
- 1(519)
- 3(1)
- 5(7)
- 6(1)
- 10(24)
- 12(9)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(1)
全長(cm)
- 30(1)
ブランド
- Shield Scientific(1)
「en388」の検索結果

耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
Shield Scientific¥11,980税込¥13,1781箱(40枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.25全長(mm)300色表/レッド、裏/ホワイト入数(枚)40