カテゴリ
- 農業機械(18)
- 電動工具(2)
絞り込み

充電式スプリットモータ
マキタ(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式スプリットモータ
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
トリマーアタッチメント(畦草刈用)
ゼノア¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZブレード長さ(mm)405
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能
刈太郎
ニシガキ工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
充電式スプリット草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
充電式スプリット草刈機
マキタ¥55,980税込¥61,5781台当日出荷軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズセット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら