カテゴリ
- 測定用品(5)
- グリセリン入圧力計(2)
- 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.25(4)
測定流体
- 気体(5)
- 液体(5)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 53(1)
- 60(2)
- 64(1)
- 67(1)
- 75(2)
- 82(1)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(3)
- G(PF) 3/8(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)

D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.005
- 0(1)
- 0.002(4)
- 0.01(6)
- 0.02(6)
- 0.05(7)
- 0.1(7)
- 0.2(5)
- 0.5(5)
- 1(4)
- 2(1)
精度
- ±1.6%(4)
- ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- 右下精器製造(4)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)
「en837-1」の検索結果

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604