カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • グリセリン入圧力計(4)
    • 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~2(2)
  • 0~2.5(2)
  • 0~3(2)
  • 0~3.5(2)
  • 0~4(3)
  • 0~6(3)
測定流体
  • 気体(6)
  • 液体(6)
外径(Φmm)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 67(1)
  • 75(2)
  • 82(1)
ねじの呼び
  • 1/4(1)
  • G(PF) 1/4(5)
  • G(PF) 3/8(2)
  • R(PT) 1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
  • 0.1
  • 0(1)
  • 0.002(4)
  • 0.005(5)
  • 0.01(6)
  • 0.02(6)
  • 0.05(7)
  • 0.2(5)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(1)
精度
  • ±1.6%(6)
  • ±2.5%(1)
±1.6%・±2.5%
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
  • 右下精器製造(4)
  • TOKO(東洋計器興業)(2)
CEJN(セイン)・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en837-1」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入り圧力計 CEJN(セイン)

    グリセリン入り圧力計

    CEJN(セイン)(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
    精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ75

    右下精器製造(9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

    TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604