カテゴリ
- 測定用品(4)
- グリセリン入圧力計(4)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~20(1)
- 0~25(1)
- 0~40(3)
- 0~60(3)
測定流体
- 気体(3)
- 液体(3)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 67(1)
- 75(1)
- 82(1)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(3)
- G(PF) 3/8(1)
- R(PT) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)
最小目盛(MPa)
- 1
- 0(1)
- 0.002(4)
- 0.005(5)
- 0.01(6)
- 0.02(6)
- 0.05(7)
- 0.1(7)
- 0.2(5)
- 0.5(5)
- 2(1)
精度
- ±1.6%(4)
±1.6%
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
- 右下精器製造(2)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
CEJN(セイン)・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)
「en837-1」の検索結果

グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD