カテゴリ
- 測定用品(4)
- グリセリン入圧力計(1)
- 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.2(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.3(1)
- 0~0.4(2)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(2)
- 0~0.7(1)
- 0~1(4)
- 0~1.5(1)
- 0~1.6(1)
- 0~2(2)
- 0~2.5(2)
- 0~3(1)
- 0~4(2)
- 0~6(2)
- 0~10(2)
- 0~15(1)
- 0~20(1)
- 0~25(1)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
測定流体
- 気体(3)
- 液体(2)
外径(Φmm)
- 50
- 39(1)
- 40(1)
- 53(1)
- 60(6)
- 63(3)
- 64(1)
- 67(1)
- 68(1)
- 75(3)
- 82(1)
- 100(2)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(2)
- R1/4(1)
- R(PT) 1/4(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(2)

D枠(埋込型つば無し)(3)
最小目盛(MPa)
- 0.005(1)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 1(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(1)
- ±2.5%(2)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- モノタロウ(1)
- 右下精器製造(1)
- TOKO(東洋計器興業)(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・右下精器製造・TOKO(東洋計器興業)・TRUSCO
「en837-1」の検索結果

グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(10件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用