カテゴリ
- 測定用品(1)
- 汎用圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.5(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(1)
- 0~1.6(1)
- 0~2(1)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
外径(Φmm)
- 53
- 39(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(7)
- 63(3)
- 63.5(1)
- 64(1)
- 67(1)
- 68(1)
- 75(4)
- 78(1)
- 82(1)
- 100(3)
- 103(1)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
ケース形状

D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
- ±2.5%(1)
±2.5%
ブランド
- 右下精器製造(1)
右下精器製造
「en837-1」の検索結果

小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B