カテゴリ
- 測定用品(6)
- グリセリン入圧力計(3)
- 汎用圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(5)
- 0~0.16(4)
- 0~0.2(3)
- 0~0.25(4)
- 0~0.4(5)
- 0~0.5(5)
- 0~0.6(5)
- 0~1(6)
- 0~1.6(6)
- 0~2(4)
- 0~2.5(5)
- 0~4(4)
- 0~6(4)
- 0~10(4)
- -0.1~0.1(3)
- -0.1~0.2(3)
- -0.1~0.3(3)
- -0.1~0.4(3)
- -0.1~0.6(3)
- -0.1~1(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
測定流体
- 気体(6)
- 液体(6)
外径(Φmm)
- 60
- 39(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 63(3)
- 64(1)
- 67(1)
- 68(1)
- 75(3)
- 82(1)
- 100(2)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(5)
- R(PT) 1/4(4)
- その他(2)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(4)

B枠(立型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(2)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.5%(2)
- ±1.6%(3)
- その他(1)
±1.5%・±1.6%・その他
校正証明書
- 付き(3)
付き
ブランド
- 長野計器(2)
- 右下精器製造(2)
- 第一計器(1)
- 山本計器(1)
長野計器・右下精器製造・第一計器・山本計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「en837-1」の検索結果

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅