カテゴリ
- 測定用品(3)
- グリセリン入圧力計(3)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.25(2)
- 0~0.4(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(3)
- 0~1.6(2)
- 0~2.5(3)
- 0~4(2)
- 0~6(3)
- 0~10(3)
- 0~16(2)
- 0~25(3)
- 0~31.5(2)
- 0~40(3)
- 0~60(3)
- 0~100(3)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
外径(Φmm)
- 63
- 39(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 60(6)
- 64(1)
- 67(1)
- 68(1)
- 75(3)
- 82(1)
- 100(2)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2
精度
- ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
- WIKA(2)
CEJN(セイン)・WIKA
「en837-1」の検索結果

グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計
WIKA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付