カテゴリ
- 測定用品(1)
- グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0~0.25(1)
- 0~0.4(1)
- 0~0.5(1)
- 0~0.6(1)
- 0~1(1)
- 0~1.6(1)
- 0~2(1)
- 0~2.5(1)
- 0~4(1)
- 0~6(1)
- 0~10(1)
- 0~16(1)
- 0~25(1)
- 0~40(1)
- 0~60(1)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
外径(Φmm)
- 67
- 39(1)
- 40(1)
- 50(4)
- 53(1)
- 60(6)
- 63(3)
- 64(1)
- 68(1)
- 75(3)
- 82(1)
- 100(2)
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.002(1)
- 0.005(1)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
- ±1.6%(1)
±1.6%
ブランド
- 右下精器製造(1)
右下精器製造
「en837-1」の検索結果

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B