カテゴリ

  • バッテリー・電装(86)
  • 食品・飲料(79)
  • 電気材料(20)
  • 学童・教育用品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(11)
  • 安全保護具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「endy」の検索結果

306件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスパネル ENDY

    フェイスパネル

    ENDY(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    ¥999~税込¥1,099~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続コード トヨタ車用

    ENDY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガー電源ケーブル ENDY

    シガー電源ケーブル

    ENDY(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
    仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸盤取付ゲルシート ENDY

    吸盤取付ゲルシート

    ENDY(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1枚
    当日出荷
    くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
    用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • アンテナ変換コード ENDY

    アンテナ変換コード

    ENDY(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル同軸ケーブル
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • ETC取付基台 ENDY

    ETC取付基台

    ENDY(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
  • アンテナ変換コード トヨタ ENDY

    アンテナ変換コード トヨタ

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター いすゞ車用

    ENDY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
    用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
  • バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用

    ENDY
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • ピンプラグ分配コード ENDY

    ピンプラグ分配コード

    ENDY
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDY

    バックカメラ接続コード アルパイン用

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
    用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
  • グローブボックスポケット ENDY

    グローブボックスポケット

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
    付属品すき間埋用スポンジテープ色ブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY

    電源取出しコネクター トヨタ車用

    ENDY
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
    用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
  • フェイスパネル日産用 2DIN ENDY

    フェイスパネル日産用 2DIN

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
    用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDY

    ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用

    ENDY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
    用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ピンジャクを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ中継アダプター ENDY

    ピンプラグ中継アダプター

    ENDY
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピンケーブルを中継します。
    仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コードホンダ車用 ENDY

    アンテナ変換コードホンダ車用

    ENDY(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正車速センサーコネクター ENDY

    純正車速センサーコネクター

    ENDY(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
    タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続キット トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続キット トヨタ車用

    ENDY
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用

    ENDY
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m) ENDY

    USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m)

    ENDY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。
    タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)シールド3重シールド
  • バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用 ENDY

    バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
    車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m) ENDY

    HDMIケーブル アルパイン・トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車純正ナビ用TypeE-TypeA (2m)

    ENDY
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。 Type E仕様のアルパインAVナビ、トヨタ・日産・ホンダ・ダイハツ車の純正ナビ用です。
    仕様TypeE(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)2
  • カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター ホンダ車用

    ENDY
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
    用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
  • リアカメラ取付金具 ENDY

    リアカメラ取付金具

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
    付属品固定用協力両面テープ材質スチール製
  • アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDY

    アンテナ変換アダプター 欧州車用

    ENDY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
    仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック式ソケットケーブル ENDY

    ロック式ソケットケーブル

    ENDY
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    シリコーンゴム式ロック機構で振動に強い/抜けない/水・ほこりが入らない/引っ張り力60%アップ(他社製品比) ドライブレコーダーなどの電源裏取りに最適です
    コード長さ(m)1
  • USB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m) ENDY

    USB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m)

    ENDY
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    USB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また3Aの大電流で高速充電にも対応します。Type-c はコネクタの上下のない為ストレスなく挿しこみ出来ます。※USB2.0にも使用できます。
    タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーUSB 3.1 TypeA(プラグ)シールド3重シールド
  • HDMIケーブル TypeA(M) ENDY

    HDMIケーブル TypeA(M)

    ENDY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI TypeAーTypeA プラグ(両側)のアダプターです。 HDMIケーブルの変換・中継延長などに使用します。 ミラーリング機器等に変換、 短いケーブルどうしを中継・延長して使用できます。
    仕様HDMI TypeA(プラグ)ーTypeA(プラグ)