カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「enjw」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5ER、ENJW28SC5EAD耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット)

    防水防じん性コネクタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
    用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
  • 屋外用LANモジュラージャック JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANモジュラージャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
  • 防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き) ダイヤトレンド

    防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)

    ダイヤトレンド
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
    用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと
  • 防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業

    防水中継コネクター THB391シリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANコネクタ防水結合コネクタ ブロードウォッチ

    LANコネクタ防水結合コネクタ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)。 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
    材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用) ダイヤトレンド

    防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)

    ダイヤトレンド
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
    保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45オス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと適合ケーブル(Φmm)対応LANケーブル直径:Φ5.5~7mm使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきことケーブル径(Φmm)対応LANケーブル:5.5~7mm
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種別プラグ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • RS Pro フィールドRJ45コネクタ RS PRO

    RS Pro フィールドRJ45コネクタ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 50mm幅 = 25.4mmRS Pro防水RJ45シールド付き現場設置可能プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水現場設置可能コネクタ製品です。 これらシールド付きRJ45プラグは、過酷な環境から保護する強化プラスチック又は金属製ハウジングに収められています。 シンプルなねじ止めで、特別な工具が必要ないので、過酷な環境での用途に最適です。 品番< 111-6738') 111-6738/ プラスチックIP67 品番< 111-6742') 111-6742/ 金属IP68 品番< 111-6743') 111-6743/ フルメタルIP68. 特長と利点:. IP67 / 68等級 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 特別な工具不要 簡単なねじ止めで時間を節約. 用途. ワイヤレス屋外AP 屋外のLEDやディスプレイ照明 海上 機械オートメーション 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro ストレート パネルマウント メス RJ45 GTC Sealedシリーズ

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応