カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)

「enn60」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Yes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60 ぺんてる(アストラム)

    Yes ぺんてるペン 平芯・太字 ENN60

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れた油性インキ。本体に再生樹脂を使用。人にやさしいアルコール系インキを採用。
    線幅(mm)3~6エコマーク認定認定質量(g)20寸法(mm)18×22×138タイプシングル材質(軸)再生PP材質(キャップ)再生PPインク油性入数1本再生樹脂使用率(%)85(プラスチック)材質(尾栓)再生PPRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 013
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等芯数(C)1種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • ステンレス煙突 二尺管606L HOJO

    ステンレス煙突 二尺管606L

    HOJO
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • 【オーダー】キュアーズ クーペ フロントスリム組合せトイレ Janis(ジャニス工業)

    【オーダー】キュアーズ クーペ フロントスリム組合せトイレ

    Janis(ジャニス工業)
    83,980税込92,378
    1セット
    3日以内出荷
    まいにち、なにげなく きもちよく 組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。 タンクとカラーで表情も機能も変化します。 ちょっとした 個性とこだわりを 独自のタンク式ローシルエット クーペスタイル便器
    仕様手洗いなし定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300排水方式8251-SGB:床200mm、SC8251-RGB:リフォーム305~435mm年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174洗浄水量(L)大6、小5洗浄方式サイクロン洗浄サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】キュアーズ コア フロントスリム組合せトイレ Janis(ジャニス工業)

    【オーダー】キュアーズ コア フロントスリム組合せトイレ

    Janis(ジャニス工業)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    まいにち、なにげなく きもちよく 組み合わせ可能な温水洗浄便座は4種類。 タンクとカラーで表情も機能も変化します。 使いやすさを カタチに なにげなく使いながら、気持ちが良いトイレ空間を演出
    仕様手洗いつき定格電圧(V)JCS-601DRA:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-320DRN:交流100 50-60Hz(共用)、JCS-310ENN:交流100 50-60Hz(共用)定格消費電力(W)JCS-601DRA:334、JCS-320DRN:349、JCS-310ENN:300排水方式8250-SGB:床200mm、SC8250-RGB:リフォーム305~435mm年間消費電力量(kWh/年)JCS-601DRA:156、JCS-320DRN:166、JCS-310ENN:174洗浄水量(L)大4.8、小4洗浄方式サイクロン洗浄サービス分類オーダー・加工
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠藤製餡 北海道産 小豆つぶあん 660g x12 遠藤製餡

    遠藤製餡 北海道産 小豆つぶあん 660g x12

    遠藤製餡
    6,998税込7,558
    1箱(660g×12個)
    4日以内出荷
    北海道産小豆100%を使用した、つぶあんです。
  • 精密分析用試薬(SAJ) 過塩素酸 60% シグマアルドリッチ

    精密分析用試薬(SAJ) 過塩素酸 60%

    シグマアルドリッチ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    容量(g)500名称過塩素酸危険等級危険物の類別第六類危険物の品名過塩素酸危険物の数量0.3kg
  • アジャスタ チエン 61411-04600 スズキ

    アジャスタ チエン 61411-04600

    スズキ
    849税込934
    1個
    欠品中
  • 遠藤製餡 北海道産 小豆こしあん 660g x12 遠藤製餡

    遠藤製餡 北海道産 小豆こしあん 660g x12

    遠藤製餡
    6,998税込7,558
    1箱(660g×12個)
    4日以内出荷
    北海道産小豆100%を使用した、こしあんです。
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    2,598税込2,858
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • ガード L.エンジン 62601MKCA00 ホンダ

    ガード L.エンジン 62601MKCA00

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番62601-MKC-A00主な適合車種(ホンダ)Gold wing
  • 有害金属測定用試薬(SAJ) 過塩素酸 60% シグマアルドリッチ

    有害金属測定用試薬(SAJ) 過塩素酸 60%

    シグマアルドリッチ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    容量(g)500名称過塩素酸危険等級危険物の類別第六類危険物の品名過塩素酸危険物の数量0.3kg
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    48,980税込53,878
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
    シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
  • DHC亜鉛 60錠 DHC(健康食品)

    DHC亜鉛 60錠

    DHC(健康食品)
    519税込561
    1個(60錠)
    7日以内出荷
    亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要で、皮膚や粘膜の健康維持を助ける、たんぱく質・核酸の代謝に関与して健康の維持に役立つ栄養素です。食事が偏りがちな方や男性パワーにお悩みの方におすすめです。
    原材料クロム含有酵母(メキシコ製造)、セレン含有酵母/グルコン酸亜鉛、ゼラチン、セルロース、グリセリン脂肪酸エステル、着色料(カラメル、酸化チタン)、微粒二酸化ケイ素アレルギーゼラチン栄養成分熱量0.9kcal、たんぱく質0.08g、脂質0.01g、炭水化物0.12g、食塩相当量0.001g、亜鉛15.0mg(170)クロム60μg、セレン50μg
  • DNS亜鉛マルチビタミン 60錠 アサヒグループ食品

    DNS亜鉛マルチビタミン 60錠

    アサヒグループ食品
    999税込1,079
    1個(60錠)
    7日以内出荷
    亜鉛:14mg。ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビオチン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸:1日分。ビタミンP、イノシトール。【包装形態】。パウチ
  • DNVD強化マルチV亜鉛ニュウサンキン 60錠 アサヒグループ食品

    DNVD強化マルチV亜鉛ニュウサンキン 60錠

    アサヒグループ食品
    899税込971
    1個(60錠)
    7日以内出荷
    1.1日2粒で手軽に健康サポート。2.毎日続けやすい、飲みやすい粒。3.品質のこだわり着色料無添加・厳選した原料・国内工場生産。4.国内自社工場の一貫管理体制。5.1日32円と続けやすい価格。サプリメント初心者でも分かりやすいイラストを採用。持ち運びに便利なパウチタイプ
  • ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイント ジョイント数:4 難燃性 分岐 ジェル充填

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、
    仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5/6 x 0.35 → 1/6 x 0.5mm2●芯数:4●寸法:38 x 42.5 x 29.5mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3151アズワン品番65-7396-26
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC1●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1752アズワン品番65-7448-37
  • ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルジョイント ジョイント数:3 難燃性 分岐 ジェル充填

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004。コネクタブロック。HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き)。Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。特長と利点。2分割黒色成形シェル 難燃性 RELICONジェル絶縁特性 無害ジェル 再オープン可能 取り付けが容易 UV 抵抗 長寿命 耐候性 制限のない保管寿命 ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
    仕様●プロダクトタイプ:ケーブル壁接合部●ジョイントタイプ:分岐●ケーブル寸法:0.5 → 2.5mm2●芯数:3●寸法:100 x 24 x 29mm●キット内容物:コネクタブロック●耐火性:難燃性●シリーズ:435●応用例:分岐ジョイント, 屋内配線ダクト, 屋外照明設備, 屋外配線ダクト, ストレート, 浸漬, 地下●材質:ジェル充填●コード番号:181-3147アズワン品番65-7362-90
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754アズワン品番65-7478-06