カテゴリ

  • 切削工具(545)
    • スクエア超硬エンドミル(197)
    • スクエアハイスエンドミル(32)
    • ラフィングハイスエンドミル(31)
    • ボール超硬エンドミル(38)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(68)
  • 1.5(53)
  • 2(105)
  • 2.5(54)
  • 3(176)
  • 4(195)
  • 5(175)
  • 6(245)
  • 7(86)
  • 8(234)
  • 9(74)
  • 10(245)
  • 11(53)
  • 12(239)
  • 14(77)
  • 15(42)
  • 16(175)
  • 18(56)
  • 20(176)
  • 25(73)
刃長(mm)
  • 3(69)
  • 6(117)
  • 8(98)
  • 9(79)
  • 10(111)
  • 12(144)
  • 13(65)
  • 14(64)
  • 15(131)
  • 16(84)
  • 18(103)
  • 20(133)
  • 22(85)
  • 24(66)
  • 25(106)
  • 30(138)
  • 32(78)
  • 40(80)
  • 45(83)
  • 50(59)
刃数
  • 3
  • 1(75)
  • 2(1,614)
  • 4(1,557)
  • 5(212)
  • 6(385)
  • 7(46)
  • 8(91)
  • 9(18)
  • 10(53)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(24)
  • 4(99)
  • 5(15)
  • 6(310)
  • 7(8)
  • 8(255)
  • 9(5)
  • 10(259)
  • 10.5(6)
  • 12(247)
  • 14(33)
  • 16(185)
  • 17(5)
  • 18(20)
  • 20(169)
  • 25(73)
  • 32(40)
  • 42(8)
  • M16(5)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 45(46)
  • 50(160)
  • 55(47)
  • 57(46)
  • 60(159)
  • 63(41)
  • 65(48)
  • 70(128)
  • 72(29)
  • 75(124)
  • 80(107)
  • 90(116)
  • 100(134)
  • 105(35)
  • 110(91)
  • 120(56)
  • 125(40)
  • 130(35)
  • 140(40)
  • 150(62)
材質
  • CBN焼結体(7)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(17)
  • その他(20)
  • コバルトハイス(12)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(28)
  • 粉末ハイス(30)
  • 超硬合金(311)
  • (1)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・セラミックス・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(62)
  • 三菱マテリアル(49)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • NACHI(不二越)(27)
  • S&K(三興製作所)(40)
  • NS(日進工具)(29)
  • ユニオンツール(10)
  • イスカル(33)
  • 日進(33)
  • 京セラ(28)
  • グーリング(26)
  • 岡崎精工(23)
  • プロトティップ(21)
  • タンガロイ(16)
  • WIDIN(15)
  • ワルター(14)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(9)
  • 協和精工(8)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・ユニオンツール・イスカル・日進・京セラ・グーリング・岡崎精工・プロトティップ・タンガロイ・WIDIN・ワルター・DIJET(ダイジェット工業)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
UPMILLスロット 住友電工ハードメタルUPMILLスロット住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
SGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル S-Carb 43M京セラ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
3,598税込3,958
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
アルミ用高能率重切削EM ALZ345 NS(日進工具)アルミ用高能率重切削EM ALZ345NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)45
SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ ザックリラフィングミル 3枚刃・OKコート岡崎精工
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理OKコート
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHLOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETSOSG(オーエスジー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)約40表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数3適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具)アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)NS(日進工具)
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬合金
超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 3刃 スロッティング用 スタブ WX-SHTSSOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
1本で前加工無しの突っ込み加工後、連続して溝加工を可能としたエンドミルです。マガジンの工具本数を削減出来ます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45表面処理WX(TiAIN系)コーティング材質超硬合金刃数3外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC:◎)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC:◎)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先剛性と切りくず排出性向上で高精度金型加工を高能率に加工可能。中心刃形状を最適化し、高い切込みを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルとなります。
用途ハイス/高硬度鋼(~62HRC)/ハイスSKH57・HAP72(~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数3枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
FAコート   超硬 コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミルS&K(三興製作所)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
イスカル D ソリッドエンドミル EC イスカルイスカル D ソリッドエンドミル ECイスカル
6,098税込6,708
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃) イスカル超硬ソリッドラフィングエンドミル(3枚刃・4枚刃)イスカル
9,598税込10,558
1本
当日出荷
材質超硬表面処理TiAlNコーティング
高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル エキストラロング形 AERO-EXTLOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)160刃長(mm)100シャンク径(Φmm)20外径(Φmm)20表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB 京セラSGS 3枚刃 非鉄金属用荒加工用ブレーカ エンドミル S-Carb 43MCB京セラ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数3被削材非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状ラジアスシャンク形状ストレート
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECROSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
...