カテゴリ

  • 切削工具(385)
    • スクエア超硬エンドミル(104)
    • スクエアハイスエンドミル(13)
    • ラフィングハイスエンドミル(93)
    • ボール超硬エンドミル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(26)
  • 5(32)
  • 6(110)
  • 8(105)
  • 10(116)
  • 12(117)
  • 14(23)
  • 16(88)
  • 20(77)
  • 25(27)
  • 30(36)
  • 32(52)
  • 35(80)
  • 36(20)
  • 38(22)
  • 40(97)
  • 42(20)
  • 45(71)
  • 48(21)
  • 50(103)
刃長(mm)
  • 10(32)
  • 12(42)
  • 15(50)
  • 20(60)
  • 22(24)
  • 24(27)
  • 25(46)
  • 26(33)
  • 30(59)
  • 32(34)
  • 36(26)
  • 40(44)
  • 45(44)
  • 50(29)
  • 60(40)
  • 65(27)
  • 70(28)
  • 75(35)
  • 80(39)
  • 150(24)
刃数
  • 6
  • 1(75)
  • 2(1,614)
  • 3(545)
  • 4(1,557)
  • 5(212)
  • 7(46)
  • 8(91)
  • 9(18)
  • 10(53)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(17)
  • 6(126)
  • 8(112)
  • 10(120)
  • 12(119)
  • 14(12)
  • 15.7(2)
  • 16(93)
  • 18(9)
  • 20(78)
  • 22(3)
  • 25(55)
  • 31.75(2)
  • 32(110)
  • 42(91)
  • 50.8(3)
  • BS5(2)
  • BS7(2)
  • MT2(2)
全長(mm)
  • 50(42)
  • 60(72)
  • 70(56)
  • 75(51)
  • 80(50)
  • 90(48)
  • 100(66)
  • 105(17)
  • 110(40)
  • 120(27)
  • 125(24)
  • 140(17)
  • 150(29)
  • 160(42)
  • 175(28)
  • 180(25)
  • 185(21)
  • 200(46)
  • 220(22)
  • 230(22)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(9)
  • コバルトハイス(40)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(59)
  • 粉末ハイス(29)
  • 超硬合金(163)
  • (2)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • 三菱マテリアル(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • NACHI(不二越)(46)
  • S&K(三興製作所)(45)
  • NS(日進工具)(14)
  • ユニオンツール(5)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 京セラ(17)
  • グーリング(17)
  • プロトティップ(14)
  • WIDIN(11)
  • ワルター(10)
  • イスカル(9)
  • タンガロイ(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 大洋ツール(8)
  • ヤマト(切削工具)(8)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・ユニオンツール・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)・京セラ・グーリング・プロトティップ・WIDIN・ワルター・イスカル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
77,980税込85,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
フルカットミル アーバータイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミル アーバータイプ(FCM型)BIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
WM高能率加工エンドミル ウォーターミルズWM高能率加工エンドミルウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。
仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REELOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
SGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル T-Carb 51M 京セラSGS 6枚刃 高速加工用スクエアエンドミル T-Carb 51M京セラ
7,798税込8,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
GSXミル VL Ti-SUSラジアス NACHI(不二越)GSXミル VL Ti-SUSラジアスNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
Sコート エステックαニックエンドミル S&K(三興製作所)Sコート エステックαニックエンドミルS&K(三興製作所)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティング
SG-FAX ヘビーロング NACHI(不二越)SG-FAX ヘビーロングNACHI(不二越)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENFOSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロング カーメックスCR-Scutエンドミル 6枚刃 ラジアス無 ロングカーメックス
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬刃数6
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
高硬度用超硬エンドミル ラジアス付き Niagara Cutter高硬度用超硬エンドミル ラジアス付きNiagara Cutter
13,880税込15,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。刃数6刃径公差(mm)+0/-0.025
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
9,598税込10,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
ラフィングエンドミル 京セララフィングエンドミル京セラ
55,980税込61,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAX ユニオンツール高硬度材加工用ラジアスエンドミル HARDMAXユニオンツール
8,928税込9,821
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼材質SuperMG表面処理HARDMAX
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20
AGミルヘビー NACHI(不二越)AGミルヘビーNACHI(不二越)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.052~0
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
GSXミル VL多刃 NACHI(不二越)GSXミル VL多刃NACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬コーティング刃数6
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃TOTIME
4,698税込5,168
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃数6刃先形状コーナRねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REENOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。
材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESFOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
5,443税込5,987
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)αニックハードタイプロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
8,064税込8,870
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX