カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • スクエア超硬エンドミル(6)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 63(2)
  • 80(3)
  • 100(6)
  • 160(1)
刃長(mm)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
  • その他(1)
刃数
  • 9
  • 1(75)
  • 2(1,673)
  • 3(563)
  • 4(1,613)
  • 5(215)
  • 6(398)
  • 7(46)
  • 8(92)
  • 10(53)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25.4(1)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 70(1)
  • 76.2(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • 超硬合金(4)
  • (1)
PVDコーティング・その他・超硬合金・鋼
ブランド
  • 三菱マテリアル(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 京セラ(5)
  • ワルター(5)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・京セラ・ワルター・ケナメタル・イスカル・サンドビック・タンガロイ・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
68,980税込75,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AELATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
73,980税込81,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化直径における刃数の増加
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECK-H9-CFRイスカル
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFR タンガロイソリッドエンドミル TECK-H7/9-CFRタンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
材質AH725表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR京セラ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
98,980税込108,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
79,980税込87,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
シェルミル(MEWH型) 京セラシェルミル(MEWH型)京セラ
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
スレッドミル用インサート TM25-UNI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-UNIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
スレッドミル用インサート TM24-UNI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-UNIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
kenndennki特集