カテゴリ

  • 切削工具(185)
    • スクエア超硬エンドミル(23)
    • スクエアハイスエンドミル(3)
    • ボール超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.01(15)
  • 6.02(15)
  • 6.1(93)
  • 6.2(96)
  • 6.25(4)
  • 6.3(97)
  • 6.4(97)
  • 6.5(108)
  • 6.6(99)
  • 6.7(102)
  • 6.75(6)
  • 6.8(108)
  • 6.9(102)
  • 6.98(5)
  • 6.99(5)
  • 7(138)
  • 7.1(7)
  • 7.5(5)
  • 8(21)
  • 10(10)
刃長(mm)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • その他(1)
刃数
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(16)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 7
  • 3(699)
  • 4(1,634)
  • 5(264)
  • 6(2,850)
  • 8(2,365)
  • 9(176)
  • 10(2,479)
  • 11(152)
  • 12(2,398)
  • 13(110)
  • 14(375)
  • 15(72)
  • 16(1,803)
  • 17(35)
  • 18(234)
  • 20(1,670)
  • 25(857)
  • 32(554)
  • 42(237)
全長(mm)
  • 45(7)
  • 60(10)
  • 70(5)
  • 74(6)
  • 79(5)
  • 83(8)
  • 88(20)
  • 95(12)
  • 100(10)
  • 109(16)
  • 110(5)
  • 120(4)
  • 125(10)
  • 130(7)
  • 135(8)
  • 140(4)
  • 180(5)
  • 200(6)
  • 215(5)
  • 250(5)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(160)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • 三菱マテリアル(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • NACHI(不二越)(33)
  • ニチアロイ(日本超硬)(7)
  • 三洋工具(15)
  • タンガロイ(11)
  • 岡崎精工(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • WIDIN(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • イスカル(5)
  • 大見工業(5)
  • 京セラ(3)
  • ギケン(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 日進(2)
  • サンドビック(1)
  • YG-1(1)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具・タンガロイ・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・住友電工ハードメタル・イスカル・大見工業・京セラ・ギケン・アサヒ工具・日進・サンドビック・YG-1・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 2Dタイプ AD-2DOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプYG-1(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRS DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S ラフィング AL-OCRSDIJET(ダイジェット工業)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
ソリッドエンドミル(4FESW) 京セラソリッドエンドミル(4FESW)京セラ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数Z4材質超微粒子超硬
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
97,980税込107,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A岡崎精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLTOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXLOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN OSG(オーエスジー)非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDNOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01関連資料技術情報はこちら(75MB)
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 05WHNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE三菱マテリアル
7,198税込7,918
1本
当日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDSOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDNOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)