カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enrw28sc5er」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ