カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「envl-b-4」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B

    オーツカ光学
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
    タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
    消費電力(W)7レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)光源LED(設計寿命40000時間)
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • LED照明拡大鏡”ENVL-B型” オーツカ光学

    LED照明拡大鏡”ENVL-B型”

    オーツカ光学
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に 設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に 接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。 (マットの接地抵抗R≦108)
    寸法(mm)96×44×29(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.2(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~0%)
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学

    ENVL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果。オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
    寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1セット
    3日以内出荷
    照明拡大鏡にAR(反射防止)コートレンズとレンズクリーナー、ワイピングクロスをセットにしたお得な商品です。オーツカ光学で定番商品となっているLED照明拡大鏡ENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。レンズは使用していると汚れてきます。折角のARコートレンズでも汚れたまま使用していますとその効果を発揮しきれません。本製品は照明拡大鏡にレンズクリーナーとワイピングクロスをセットにしております。是非、レンズを綺麗にして照明拡大鏡をご使用ください。
    消費電力(W)9コートAR(反射防止)コート光源白色LEDヘッド径(Φmm)Φ230ベース寸法(mm)185×300入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。調光の可否有り /100~10%
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)

    オーツカ光学
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    60,980税込67,078
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    76,980税込84,678
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
光学測定器カテゴリ