カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(27)
  • オフィス家具(24)
  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep-150」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EP150 アプソン

    EP150

    アプソン
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
    極細繊維が凸凹に面に入り込む! スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!
    適合本体タートルホルダー材質ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-150-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-150-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)11.2寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-200-B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-250-B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-250-B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)14.1寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-150-B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-150-B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)11.2寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (セイコーエプソン製ロボット対応) RSB-EP RSB-EP-150R-250-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのヤマハ製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)14.1寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • MARK,EMBLEM EP150 ホンダ

    MARK,EMBLEM EP150

    ホンダ
    899税込989
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
    用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • ミラレックスF用 キャップ 未来工業

    ミラレックスF用 キャップ

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
  • パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ホワイト

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃パックンレックス 未来工業

    難燃パックンレックス

    未来工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
    長さ(m)4
  • パネル_eシリーズ/ライトグレー サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ライトグレー

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
    付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    109,800税込120,780
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • パネル_eシリーズ/ブラック サンワサプライ

    パネル_eシリーズ/ブラック

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設動力分電盤

    セフティー電気用品
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Eタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • TEP 150-2415WI TRACO POWER

    TEP 150-2415WI

    TRACO POWER
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPパネル(組立サービスなし) ジョインテックス

    EPパネル(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    空間に合わせて連結も移動も簡単にできる布張りパーティション「EPパネル」。 明るいカラーでオフィスを明るく演出できミーティングやリフレッシュスペースにおすすめです。 2方向・3方向・4方向・段差連結が付属の連結パーツ(上下各1個の計2個付)で簡単にできます。 軽量なのでレイアウト変更も容易です。 2連用、3連用安定脚セット(キャスター付)とも組み合わせることができます。
    付属品連結パーツ2個仕様マグネット・プッシュピン不可材質張地:ポリエステル(布)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト)アジャスターあり
  • TEP 150-4815WI TRACO POWER

    TEP 150-4815WI

    TRACO POWER
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工

    交換用チューブ(チューブポンプ専用)

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPパネル(組立サービス付) ジョインテックス

    EPパネル(組立サービス付)

    ジョインテックス
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    空間に合わせて連結も移動も簡単にできる布張りパーティション「EPパネル」。 明るいカラーでオフィスを明るく演出できミーティングやリフレッシュスペースにおすすめです。 2方向・3方向・4方向・段差連結が付属の連結パーツ(上下各1個の計2個付)で簡単にできます。 軽量なのでレイアウト変更も容易です。 2連用、3連用安定脚セット(キャスター付)とも組み合わせることができます。
    付属品連結パーツ2個仕様マグネット・プッシュピン不可材質張地:ポリエステル(布)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト)アジャスターあり
  • 小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン

    小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

    エレポン
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
    材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • 半自動溶接機用部品 2ND SW基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 2ND SW基板

    パナソニックコネクト
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 インターフェース基板 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 インターフェース基板

    パナソニックコネクト
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 スタート基板 パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 スタート基板

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワン

    プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,260税込3,586
    1個
    8日以内出荷
    フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
    材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • 管管コア/ポリ カッター 150 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 150

    ミヤナガ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)150有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • IXYS スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.04V IXYS

    IXYS スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 2.04V

    IXYS
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ローム整流ダイオード
    長さ(mm)10.66幅(mm)4.82寸法(mm)10.66×4.82×16.51高さ(mm)16.51ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール