カテゴリ
- 安全保護具(3)
絞り込み
「ep-209s」の検索結果

4段フランジ耳栓 EP-209S
ケー エクセレント¥199税込¥2191組当日出荷潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓です。 手袋をしたまま片手で簡単装着可能です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプの耳栓です。トラスコ品番439-0597適合機種無材質シリコンサイズフリーコード無NRR値27(dB)ケース無SNR値25(dB)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ
TRUSCO¥859~税込¥945~1組ほか当日出荷ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。色赤サイズフリー
リール式耳栓収納具
K-excellent¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキコードあり