カテゴリ
- メカニカル部品(120)
- 制御機器(67)
- 測定用品(55)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- オフィス家具(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 安全用品(26)
- 切削工具(23)
- バイク部品(21)
- 電気材料(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 家電(19)
- 防犯用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 自動車補修部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 物流用品(11)
- 清掃用品(11)
- 機構部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(7)
- 空圧工具(7)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 防災用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 住友重機械工業(92)
- CKD(57)
- キッツエスシーティー(42)
- エスコ(23)
- イトーキ(21)
- マックステル(19)
- 塚本無線(15)
- Festo(15)
- SMC(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- 未来工業(10)
- 東芝テック(10)
- サンコー(三甲)(7)
- TRUSCO(7)
- SIEMENS(7)
- アサダ(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ep-4」の検索結果

ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH42-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/無線LAN
東芝テック¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。用途IrDA搭載/無線LANバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行バッテリー容量(mAh)2600
ポータブルプリンタ B-EP4DL-TH32-R EP4Dシリーズ IrDA搭載/新Bluetooth
東芝テック¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。用途IrDA搭載/新Bluetoothバッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)印字方式感熱方式(熱直接発色)印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行、剥離発行バッテリー容量(mAh)2600
レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(112g)当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
プリンタオプション バッテリ B-EP804-BT-QM-R EP4Dシリーズ/オプション EP4DL用
東芝テック¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリ(EP4DL用) B-EP804-BT-QM-R用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリ(EP4DL用)
プリンタオプション キャリーケース B-EP904-CC-R EP4Dシリーズ/オプション EP4DL用
東芝テック¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】キャリーケース(EP4DL用) B-EP904-CC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、キャリーケース(EP4DL用)
油吸着マット シートタイプ
(162件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10枚)ほか当日出荷油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして種別油専用
プリンターホルダー(TOSHIBA EP4用) ボール無
ラムマウント¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:422g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:TOSHIBA EP4用。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット、2inch x 7.5inchラバーストリップ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:Toshiba EP4仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
プリンタオプション ライナレスラベル用キット B-EP904-LL-QM-R EP4Dシリーズ/オプション EP4DL用
東芝テック¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル用キット(EP4DL用) B-EP904-LL-QM-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル用キット(EP4DL用)
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
プリンタオプション ACアダプタ B-EP800-AC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ACアダプタ B-EP800-AC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ACアダプタ
コンプレッサーオイル
SUNOCO¥3,998税込¥4,3981本(250mL)当日出荷ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
エコペタルペールスリム
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式色グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型機能袋止め仕切りなし商品タイプ本体+フタ
プリンタオプション DCアダプタ B-EP800-DC48-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】DCアダプタ B-EP800-DC48-R用途EP4Dシリーズ/オプション、DCアダプタ
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ
前田工繊(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
電動テストポンプ
アサダ(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷軽量・小型でわずか9kg。水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40]モーター(W)200(100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210騒音値(dB)75質量(kg)9付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケーストラスコ品番247-6479電圧(V)100
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
初田製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
プリンタオプション ショルダーストラップ B-EP900-SS-QM-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥4,098税込¥4,5081台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ショルダーストラップ B-EP900-SS-QM-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ショルダーストラップ
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。コードあり材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670
アイストラップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
297x210x0.6mm/A4 マグネットシート(ホワイトボード型)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。仕様ドライワイプエスコ品番EA781EP-40厚さ(mm)0.6サイズA4(297×210mm)繰り返し・詰め替え対応
抵抗付ウレタン双輪キャスター
イトーキ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チェア用 交換用 抵抗付ウレタン双輪キャスター。キャスターは基本的に小口配送(宅配便)でお届け、お客様交換となります。用途オフィスチェア 交換用 キャスター質量(kg)0.1材質(車輪)ウレタン
プリンタオプション ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル専用機
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(125本)ほか当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。ねじの呼びM4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭
...