カテゴリ
- 事務用品(15)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ep-50cn2」の検索結果
![自動紙そろえパンチャー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
自動紙そろえパンチャー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781台当日出荷スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。付属品A3用アタッチメント質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大47穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)使用環境温度(℃)5~35用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123繰り返し・詰め替え対応
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
加湿空気清浄機
シャープ¥43,990税込¥48,3891台当日出荷スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
強力パンチ
カール事務器(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。トラスコ品番855-3221質量(kg)2.7穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175穿孔能力(枚)165穿孔厚(mm)15穴間隔(mm)80穿孔奥行(mm)92穴・穴径(mm)6繰り返し・詰め替え対応
卓上型自動紙折り機
ドレスイン¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
電動パンチ
LION (ライオン事務器)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)質量(kg)20穴径(Φmm)6奥行(mm)パンチ:9消費電力(W)220電源AC100V ・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)穿孔能力(枚)PPC用紙500穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
ユニ・ポスカ 太字角芯
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
強力パンチ
コクヨ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応![電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509932-180717-02.jpg)
電動多穴パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷電動多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:JIS30穴・26穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。モーター:AC100V、50/60HZ、200W。※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。材質鋼板質量(kg)20.5穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W345×D385×H190穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm)穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚穴間隔(mm)9.5繰り返し・詰め替え対応
強力パンチ
カール事務器(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)トラスコ品番855-3225質量(kg)2.5サイズコンパクトサイズ本体寸法(mm)164×241×140適合サイズA4S型/A3E型、2穴穿孔能力(枚)110穿孔能力(mm)10繰り返し・詰め替え対応
強力パンチ
コクヨ(11件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
回転式パンフレットスタンド
林製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質スチール質量(kg)15色ホワイト幅(cm)39耐荷重(kg)各ポケット:0.5高さ(cm)130奥行き(cm)39
製本ファイル
リヒトラブ(15件のレビュー)¥379税込¥4171組(5冊)当日出荷ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。 テープカラーで色別分類。 書類量に応じて3段階に折り曲げ。 高さはA4書類ピッタリサイズ!使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス厚さ(mm)表紙生地/0.2サイズA4タテエコマーク認定認定収納枚数60縦(mm)297横(mm)234グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 095![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)
紙折り機 EPF-200/50HZ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
5段4面回転カタログ入れ
友屋¥27,980税込¥30,7781台10日以内出荷仕様キャスター付(ストッパーあり×3個+ストッパー無×2個)材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:570×570×1300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×34(底17)×196/1マス
強力パンチ
コクヨ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。4穴穿孔にも対応していす。穿孔奥行きが整可能です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:スチール質量(kg)5.5穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×448×212穿孔能力(枚)約330(PPC用紙/30mm)穿孔奥行(mm)8~16繰り返し・詰め替え対応
自動紙折り機MA150
ドレスイン¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
電動パンチャ
マキタ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)10.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8カーボンブラシ呼び番号251最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6




![自動紙そろえパンチャー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








![電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509932-180717-02.jpg)




![紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76150785-131126-02.jpg)