カテゴリ
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

変速電動ポリッシャー
EARTH MAN(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電圧(V)AC100ねじ径M16コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
電動ポリッシャー用ベースパッド
EARTH MAN(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷面ファスナータイプで簡単装着!用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら