カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ep-ca22」の検索結果

A2サイズ電子ペーパーディスプレイ「ePoster」カラーモデル
シャープ¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷紙の使いやすさを目指したA2サイズのカラー電子ペーパー。ePosterはもっとポスターに近づく。電子ペーパーディスプレイ[ePoster]のカラーモデルに、待望のA2ポスターサイズが登場。シャープ独自の色再現性/画像処理技術を加え、使い勝手も、表現力も、さらに紙のように。付属品AC電源コード(2ピン+アース接続用口出し線)(約1.8m)(注14)、ACアダプター(約1.5m)、ケーブル保持シート、ケーブルクランプ、ブランクシール、吊り下げ金具、USBキャップ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3使用温度範囲(℃)0~50電源AC100V (50/60Hz)(専用AC アダプター使用時)、DC9V温度範囲(℃)【書き換え】0~50表示静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)、PDF(.pdf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×617.8×14.7(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)画素ピッチ0.194×0.194最大解像度2160×3060表示色カラー防塵・防滴なし設置方法VESA4点留め(ピッチ200×200mm)(ネジM4)RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横置き/縦置き(反時計回り)/水平上向きBluetooth5.2準拠 対応プロファイル:SPP、GAP入出力端子USB Type-Cストレージ16GB (フリーエリア:14GB)モニターサイズA2(1:1.41)(対角72.5cm)NFC無使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠LAN無