カテゴリ
- 制御機器(218)
- 建築金物(158)
- メカニカル部品(61)
- バイク純正部品(33)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 切削工具(13)
- 防犯用品(11)
- 家電(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(4)
- 空圧工具(4)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン(36)
- CKD(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- オリンパス(5)
- カナイ(19)
- キッツエスシーティー(30)
- サンコー(三甲)(4)
- タナカ(60)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 住友重機械工業(59)
- 塚本無線(11)
- 大洋製器工業(4)
- 室本鉄工(4)
- 富士電機(6)
- 栗山百造(14)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エポキシ樹脂系接着剤 EP008A(たれ止めタイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681缶(500g)当日出荷SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性、たれ止めタイプ被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
オリコンEP8A
サンコー(三甲)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:斜格子網目高さ(mm)(内寸)79短辺(mm)(内寸)279、(外寸)297長辺(mm)(内寸)372、(外寸)400有効内寸(mm)短辺:268、長辺:363圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]外寸法・高さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)61
STABURAGS NBU8EP
NOKクリューバー¥27,980税込¥30,7781缶(1kg)当日出荷耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ピンゲージ(プラケース付/L=40)
アイゼン¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
EPトレー FN8
サンコー(三甲)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷材質EPP8倍色ブルー短辺(mm)(外寸)70長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
HRSC Seriesオプション用 NPTねじ変換継手セット
SMC¥4,198税込¥4,6181セット10日以内出荷ドレン口用変換継手用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
EPボックス #8 ブルー
サンコー(三甲)¥10,370税込¥11,4071個7日以内出荷優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):460×358×127●有効内寸(mm):386×314×55●内容量(L):8アズワン品番67-7112-45
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら