カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防災用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep80」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
イーピタっと 冷蔵庫用 ティーエフサービスイーピタっと 冷蔵庫用ティーエフサービス
5,398税込5,938
1セット(2個)
翌々日出荷
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
ダブルエンドプランジャー DEP MIYOSHI(小西製作所)ダブルエンドプランジャー DEPMIYOSHI(小西製作所)
849税込934
1個
3日以内出荷
材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC材質(ボディ)黄銅材質(バネ)ステンレスSUS631J
固定ポール LION (ライオン事務器)固定ポールLION (ライオン事務器)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
保管庫/キャビネット/ロッカーなどに適した固定金具。固定ポール。
用途地震対策コーティング色スチールパイプ:PVCコーティング(ホワイト)材質中間ロック・上下受台・アジャスター:ABS樹脂中間ロック・上下受台・アジャスター:アイボリー適合保管庫・書庫・ロッカー
EP-80/90用 ラベルシール(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 ラベルシール(10巻セット)島津製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
arbe ボタンダウンシャツ(長袖)(兼用) EP-8059 アルベ(チトセ)arbe ボタンダウンシャツ(長袖)(兼用) EP-8059アルベ(チトセ)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ボタンダウンタイプ
仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル95・綿5機能イージーケア素材カルゼ性別男女兼用
arbe ボタンダウンシャツ(半袖)(兼用) EP-8060 アルベ(チトセ)arbe ボタンダウンシャツ(半袖)(兼用) EP-8060アルベ(チトセ)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ボタンダウンタイプ
仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル95・綿5機能イージーケア素材カルゼ性別男女兼用
セパレータ SEP 河村電器産業セパレータ SEP河村電器産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)板厚(mm)1.6
エレパイオ クリスタル産業エレパイオクリスタル産業
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。 ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
長さ(mm)725~975材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム質量(g)365径(Φmm)【杖先】19
ロングエプロン 風香(FU-KA)ロングエプロン風香(FU-KA)
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
サイズフリー幅(cm)54丈(cm)59
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
9,013税込9,914
1袋(10個)
3日以内出荷から68日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
OEP8000 OEPOEP8000OEP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm ムラコニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mmムラコ
6,698税込7,368
1箱(10枚)
当日出荷
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属) 島津製作所EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属)島津製作所
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EP800 ショートソムリエ ペン差付 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付興栄繊商
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
ポケットは左右に各1つ、右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
幅(cm)97機能撥水・制電総丈(cm)74ポケット両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)腰紐長さ(cm)260
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,290税込4,719特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO手打ちバラ刻印 英字TRUSCO(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
当日出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
アラムストレーナー(インラインストレーナー) アラムアラムストレーナー(インラインストレーナー)アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプ カラークリエーションインクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション IC6CL80L 対応 6色セット 使い切りタイプカラークリエーション
3,798税込4,178
1個
当日出荷
対応カートリッジ:エプソン IC6CL80L 対応プリンタ:EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3、EP-982A3 ※2019年9月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-16ELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-16 617-268-4703 617-222-7979 617-234-9282 617-255-7205
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-H70 AQW-H70W AQW-H71 AQW-H800 AQW-KP70 AQW-KS70 AQW-KS70B AQW-KS70C AQW-KS70D AQW-KV700 AQW-P70A AQW-P70B AQW-P70C AQW-P70D AQW-P70E AQW-S70A AQW-S70B AQW-S70C AQW-S70D AQW-S70E AQW-S7E3 AQW-S7E5 AQW-V700A AQW-V700B AQW-V700C AQW-V700D AQW-V700E AQW-V800A AQW-V800B AQW-V800C AQW-V800D AQW-V800E 【サンヨー】 ASW-700SA ASW-700SB ASW-70D ASW-800SA ASW-800SB ASW-EC701 ASW-EC751 ASW-EC801 ASW-EP700 ASW-EP750 ASW-EP800 ASW-HB700 ASW-HB700D ASW-HB750D ASW-HB800D ASW-J700Z ASW-J800Z ASW-JD70ZV6 ASW-JD80ZV6 ASW-MZ700 ASW-MZ700CL ASW-MZ800 ASW-P70D ASW-ZR700 ASW-ZR750 ASW-ZR800
レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテックレーザー保護メガネ RS-80理研オプテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷
矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷から3日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
エビロンガスケット TOMBO NO.9013-EP ニチアスエビロンガスケット TOMBO NO.9013-EPニチアス
859税込945
1枚
当日出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)5材質EPDM使用圧力10K
EPSON純正 インクリボン VP880RC リボンカートリッジ EPSONEPSON純正 インクリボン VP880RC リボンカートリッジEPSON(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合VP-880(N)主な適合純正品番VP880RC
EPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753 EPSONEPSON純正 インクリボン 7Q1VP80K #7753EPSON
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/800、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870主な適合純正品番7Q1VP80K(#7753) 旧型番 ERC-19
EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755 EPSONEPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755EPSON(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,598税込2,858
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
標準JISタイプチェーン EPシリーズ KKS標準JISタイプチェーン EPシリーズKKS(5件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)45度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
パイプ形状45度曲げ仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプ45度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)200
ストレーナー アラムストレーナーアラム
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下