カテゴリ
- 保管用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ep91b」の検索結果

オリコンEP91B
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン種別55828000BKBL GR材質PP取付4辺153型有効内寸(mm)750×532×221外寸(mm)780×562×239内寸(mm)750×532×229底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)31.4嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B
オリコンEP44B-2
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン種別55825000BKGR BL材質PP取付両短辺153型有効内寸(mm)532×360×221外寸(mm)562×390×239内寸(mm)532×360×229底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)67適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)29.5嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
オリコンEP22B-2
サンコー(三甲)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン種別55823000BKGR BL材質PP取付両短辺153型有効内寸(mm)532×360×105外寸(mm)562×390×124内寸(mm)532×360×113機能底板短側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)33.1嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
カード差し153型
サンコー(三甲)¥249税込¥2741個50日以内出荷バーコードを隠さない小さなカード差し仕様ワンタッチ式材質PP外寸(mm)44×25×13RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品オリコンEP10B-2オリコンEP22B-2オリコンEP44B-2オリコンEP91Bサンボックス#18-2Bサンボックス#18-2C
オリコンEP10B-2
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個50日以内出荷薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン種別55818000BKBL GR材質PP取付両長辺153型有効内寸(mm)360×251×105外寸(mm)390×281×124内寸(mm)360×251×113機能底板長側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)27.1嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら