低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)SKC(環境測定)46日以内出荷
Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。