カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「epa-100a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDYアンテナ変換アダプター 欧州車用ENDY
949税込1,044
1個
当日出荷
欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式) SKC(環境測定)低容量PUFチューブ(22×100 mm・PUF 76 mm・1層式)SKC(環境測定)
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
Low-volume PUF Tube、Polyurethane Foam(PUF)、直径76 mm、1 sectionを22 x 100 mmサイズのガラスチューブに充填した仕様で、EPA TO-10A、IP-8、ASTM D4861に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様です。
用途SKCのprecleaned済みで直ちに使用可能なLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスなどの屋内および環境空気中の農薬測定に関するEPAおよびASTMのサンプリング法の仕様に適合します。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:特殊用途●充填剤処理:洗浄処理済み使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF(単層構成)
低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定)低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)SKC(環境測定)
32,980税込36,278
1個
46日以内出荷
Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)
EP1000型アンカータイプ 四国化成EP1000型アンカータイプ四国化成
209,800税込230,780
1セット
21日以内出荷
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
ライトグレー高さ(mm)1140奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン収納の目安45Lゴミ袋:22