カテゴリ

  • 日用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 食品・飲料(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epa-6」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
    トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。 スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドプレート(1穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(1穴タイプ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップホースクリップHerbie Clip HCL

    スナップホースクリップHerbie Clip

    HCL(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • 静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100 アンセル

    静電気対策手袋 ハイフレックス 11-100

    アンセル
    579税込637
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。通電性に優れ、静電気に敏感な製品取り扱いに最適です。X-Static繊維(銀メッキされたナイロン繊維)を採用しました。唯一の工業用手袋で、EPA 登録抗菌技術である Ionic+[[TM上]](EPA 登録番号 70927-6)を採用しております。成形品に関するEU 殺生物性製品規則528/2012に準拠しています。銀の抗菌力を活用し、微生物による衝撃から手袋を保護します。細菌関連の臭い、汚れ、布地の劣化から手袋を保護します。軽量で通気性に優れたデザインで、高い器用さと一日中快適さを実現します。ライナー及びコーティングの自己消毒360°抗菌保護を施しています。コーティングが抗菌作用を阻害しない設計をしています。
    用途電気部品、精密部品の取り扱い。物流作業。輸送機関作業。リサイクルと廃棄物処理。ホスピタリティ及びハウスキーピング業務。材質手袋部:X-Static繊維100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴム、繊維部:導電性繊維、ナイロン、lonic+[[TM上]]抗菌活性ライナー厚さ(mm)1.09全長(cm)20.4~27.4材質(すべり止め)発泡ニトリル表面抵抗値(Ω)1M以下(ライナー部)/1000M以下(コーティング部)ゲージ数15
  • DNS EPA  EPA435 第一三共ヘルスケア

    DNS EPA EPA435

    第一三共ヘルスケア
    1,798税込1,942
    1個(180粒)
    9日以内出荷
    アスリートが摂るべき必須脂肪酸。身体にとって有益なEPAを1回分わずか6粒に400mg配合した本格派。6粒でEPA400mg含有。脱臭処理を施した高品質な原材料。摂りやすい形状のカプセル
    賞味期限製造日より24ヶ月原材料EPA・DHA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(ビタミンE)栄養成分【1日(6粒)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:1.7g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.004g、(EPA:400mg、DHA:170mg)
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業
    439税込483
    1セット
    翌日出荷
    インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
    用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。セット内容Oリング×1 ピン×1質量(g)5.4寸法L(mm)29差込角(mm)19.0(3/4″)用寸法d(mm)5寸法D(mm)28寸法T(mm)4
  • EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー

    EPAフィルター(中間フィルター)

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
    質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
  • エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付

    谷沢製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
    用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質FRP、ポリエチレン、合繊テープ種類アメリカン型番あご紐:VP-T16F2内装J6型(EPA)/No8頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔無し名入れ使用区分墜落時保護、飛来・落下物
  • PA調整ねじ ナベヤ

    PA調整ねじ

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種EPA150-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA送り板 ナベヤ

    PA送り板

    ナベヤ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト ナベヤ

    アジャストボルト

    ナベヤ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    適合機種EPA150-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドバー ナベヤ

    ガイドバー

    ナベヤ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め板 ナベヤ

    止め板

    ナベヤ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターバー ナベヤ

    センターバー

    ナベヤ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングヘッド タンガロイ

    カッティングヘッド

    タンガロイ
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス用口金 ナベヤ

    クランプマスターバイス用口金

    ナベヤ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプマスターバイス ナベヤ

    クランプマスターバイス

    ナベヤ
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
  • 口金 ナベヤ

    口金

    ナベヤ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPA DHA α-リノレン酸 小林製薬

    EPA DHA α-リノレン酸

    小林製薬(1件のレビュー)
    2,498税込2,698
    1個(180粒)
    5日以内出荷
    オメガ3系脂肪酸をまとめて1つに。
    原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ボタンボウフウ粉末、シソ油、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:18kcal、たんぱく質:0.78g、脂質:1.5g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0.058~2.3mg、ビタミンE:3.6mg、EPA:156mg、DHA:344mg、α-リノレン酸:109mg
  • ディアナチュラゴールド EPA&DHA アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラゴールド EPA&DHA

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1個(180粒)
    6日以内出荷
    中性脂肪を減らす。
    栄養成分(1日6粒あたり)エネルギー:26.54kcal、たんぱく質:0.92g、脂質:2.46g、炭水化物:0.18g、食塩相当量:0g機能性関与成分(1日6粒あたり)EPA:600mg、DHA:260mg
  • DHA イチョウ葉 アスタキサンチン 小林製薬

    DHA イチョウ葉 アスタキサンチン

    小林製薬
    2,798税込3,022
    1個(90粒)
    5日以内出荷
    おすすめ3成分をまとめて1つに。 うっかりに。考えることが多い方に。
    原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、イチョウ葉エキス、植物油脂、サフラワー油、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、カロテノイド(アスタキサンチン含有)、レシチン(大豆由来)、フィチン酸、ビタミンE栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:9.4kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.78g、糖質:0.19g、食物繊維:0.016g、ナトリウム:0.036~1.4mg、ビタミンE:1.8mg、DHA:250mg、EPA:32mg、イチョウ葉エキス標準含有量として:120mg、(フラボノール配糖体)24%、(テルペンラクトン類)6%、アスタキサンチン(フリー体として):2mg
  • ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン

    Nestle(ネスレ)
    2,598税込2,858
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    避妊・去勢した猫オーナーさんがケアしたいポイントに基づいて開発。避妊・去勢後から全ての年齢の猫のための適切な栄養設計で健康を維持。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約340/100g原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 37 %以上、脂質 9 %以上、粗繊維 6 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 59 mg/kg以上、ビタミンE 447 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
  • ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上 Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上

    Nestle(ネスレ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成を抑制。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g
  • ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 サーモン&ツナ

    Nestle(ネスレ)
    2,598税込2,858
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    新鮮なサーモン&ツナを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、カラメル色素、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 488 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
  • ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット インドアキャット 1歳以上サーモン&ツナ

    Nestle(ネスレ)
    2,598税込2,858
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    室内飼いの猫の悩みをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約352/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、コーングルテン、小麦、食物繊維(ビートパルプ、セルロース、可溶性繊維(オリゴ糖源)、ライスファイバー)、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、小麦たんぱく、大麦、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 12 %以上、粗繊維 7 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.12 %、ビタミンC 60 mg/kg以上、ビタミンE 464 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、タウリン 0.1 %以上
  • 健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケア アイシア

    健康缶パウチシニア猫用下部尿路ケア

    アイシア
    119税込131
    1個(40g)
    6日以内出荷
    11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、マグネシウムとカルシウムを調整したほか、クエン酸カリウムを配合して尿石の形成に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
    成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、クエン酸カリウム
  • ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン

    Nestle(ネスレ)
    2,798税込3,078
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    新鮮なチキンを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料チキン、チキンミール、小麦、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、大麦、コーングルテン、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 489 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
  • ピュリナワン キャット 1歳までの子ねこ用 、妊娠・授乳期の母猫用 チキン Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 1歳までの子ねこ用 、妊娠・授乳期の母猫用 チキン

    Nestle(ネスレ)
    2,798税込3,078
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    高たんぱく設計で健康な体の発達をサポート。DHAとビタミンAが脳と視覚のすこやかな発達をサポート。優れた消化吸収性でお腹の健康ケア。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約390/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、米、脱脂大豆、小麦たんぱく、フィッシュミール、たんぱく加水分解物、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、大麦、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 39 %以上、脂質 18 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1 %以上、リン 0.9 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンA 9,300 IU/kg以上、ビタミンC 67 mg/kg以上、ビタミンD 870 IU/kg、ビタミンE 515 IU/kg以上、DHA 0.01 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.06 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.3 %以上
  • ピュリナワン キャット 健康マルチケア 15歳以上 チキン Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 健康マルチケア 15歳以上 チキン

    Nestle(ネスレ)
    2,488税込2,737
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    猫の15歳はエイジングの現象が顕著になり、食事の量の減少や消化能力が落ちることで痩せ始めることも。「腎臓」、「消化吸収」、「脳」を中心に15歳からの猫に必要な健康要素をまとめてケアし、健康寿命をサポート。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約385/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 38 %以上、脂質 17 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 66 mg/kg以上、ビタミンE 506 IU/kg以上、DHA 0.1 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.25 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.25 %以上、コリン 2,300 mg/kg以上、グルコサミン 500 mg/kg以上
  • 健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケア アイシア

    健康缶パウチシニア猫用皮膚・被毛ケア

    アイシア
    119税込131
    1個(40g)
    6日以内出荷
    11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、コラーゲンペプチド、ビオチンを配合して皮膚・被毛の健康をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
    成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料魚介類(マグロ、フィッシュコラーゲンペプチド)、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)
  • 健康缶パウチシニア猫用エイジングケア アイシア

    健康缶パウチシニア猫用エイジングケア

    アイシア(1件のレビュー)
    119税込131
    1個(40g)
    6日以内出荷
    11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、タウリン、セレンを配合して健康を維持し、免疫力と抗酸化力をサポート。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
    成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン)、タウリン、セレン
  • 健康缶パウチシニア猫用毛玉ケア アイシア

    健康缶パウチシニア猫用毛玉ケア

    アイシア
    119税込131
    1個(40g)
    6日以内出荷
    11歳ころからのシニア猫の腎臓の健康維持に配慮しリンとナトリウムを調整。また、食物繊維配合で毛玉の排出をサポートし、オリゴ糖増量(当シリーズ商品比約180%)で腸内の健康維持に配慮。なめて食べられるまぐろのペーストタイプ。
    成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:4.3%以上、粗繊維:0.6%以下、灰分:0.8%以下、水分:83.0%以下シリーズ健康缶カロリー(kcal)39/袋原材料マグロ、油脂類(動物性油脂、ひまわり油、DHA・EPA含有精製魚油、ココナッツオイル)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖(ラクトスクロース)、増粘安定剤(加工でん粉、※増粘多糖類)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、コリン) ※(原材料に食物繊維を含む)
  • プロマネージ 成犬用 食物アレルギーに配慮レシピ ツナ入り 小粒 マースジャパンリミテッド

    プロマネージ 成犬用 食物アレルギーに配慮レシピ ツナ入り 小粒

    マースジャパンリミテッド
    1,698税込1,868
    1個(1400g)
    6日以内出荷
    食物アレルギーに配慮したい愛犬に。小型犬が食べやすい小粒設計。「うちの子のために」の気持ちに応える、高機能フードです。
    仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.3)、2kg:45g(200mlカップ0.5)、3kg:60g(200mlカップ0.7)、4kg:75g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.0)、6kg:100g(200mlカップ1.2)、8kg:125g(200mlカップ1.4)、10kg:145g(200mlカップ1.7)、15kg:200g(200mlカップ2.3)、20kg:245g(200mlカップ2.8)、30kg:330g(200mlカップ3.8)、40kg:410g(200mlカップ4.7)成分タンパク質:29.0%以上、脂質:11.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:11.0%以下シリーズプロマネージ対象成犬カロリー(kcal)370原材料エンドウ豆、チキンミール(アルギニン源)、ポテト、家禽類、キャノーラミール、鶏脂(リノール酸源)、チキンエキス、シュガービートパルプ、ツナミール(DHA、EPA源)、タピオカスターチ、イヌリン、STPP(トリポリリン酸塩)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)
  • ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に サーモン&ツナ Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア 避妊・去勢後から全ての年齢に サーモン&ツナ

    Nestle(ネスレ)
    2,798税込3,078
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    避妊・去勢した猫の気になるポイントをまとめてケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料フィッシュ(サーモン、ツナ)(オメガ3脂肪酸源)、チキンミール、米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、カラメル色素、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 488 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.1 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
  • ピュリナワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキン Nestle(ネスレ)

    ピュリナワン キャット 健康マルチケア 11歳以上 チキン

    Nestle(ネスレ)
    2,798税込3,078
    1個(2kg)
    6日以内出荷
    猫の11歳はエイジングの兆候が徐々に現れ、体格、毛並み、また日々の行動がゆったりしてくるなどの変化が起こる時期。「腎臓・尿路」、「お腹」、「脳」を中心に11歳からの猫に必要な健康要素をまとめてケアし、健康寿命をサポート。
    シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約375/100g原材料チキン、チキンミール、コーングルテン、小麦、米、脱脂大豆、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール、小麦たんぱく、大麦、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、魚油(オメガ3脂肪酸(DHA)源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 38 %以上、脂質 15 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 495 IU/kg以上、DHA 0.08 %以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.2 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上、コリン 2,255 mg/kg以上
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Carbosieve S-III、1 section、100 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-2に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-341-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III(単層構成)