カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 店舗什器・備品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「epc-p」の検索結果

プラカードポール用ベース 水タンクなし
常磐精工¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300色シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレスポール内径2.5Φcm/深さ30cm
プラカードポール用ベース 水タンク付
常磐精工¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板用途【自立させられる専用スタンド】プラカードポールを一時的に自立させることができる専用のスタンドもご用意しています。(別売)スタンドのパーツは分解できるので持ち運びにも便利です。幅(mm)300色シルバー高さ(mm)320奥行(mm)300タンク容量(L)3材質(ベース)Φ300スチール製/表面コートステンレス 注水タンク(ブラック)ポール内径2.5Φcm/深さ30cm
Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥35,980税込¥39,5781箱6日以内出荷細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
フェニックスソリューション¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近
VCT(黒)1.25sq×3芯×8M P・(マジックテープ付)
スイデン¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷トラスコ品番423-0625適合機種SPV-101AR、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101AB2、SPV-101EPC
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥769,800税込¥846,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥559,800税込¥615,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/ストレージなし
CONTEC(コンテック)¥569,800税込¥626,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥659,800税込¥725,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥799,800税込¥879,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/2xPCIe(x8)/Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥599,800税込¥659,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i5-8500T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張2スロット。
EPC-4000/4xPCIe(x4)/Corei7/16GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
CONTEC(コンテック)¥849,800税込¥934,7801個5日以内出荷組み込み用PC。Core i7-8700T(Coffee Lake+Q370)。PCIexpress拡張4スロット。![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381565-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS
協和[機構部品]¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa形状パイプ式


















![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381565-241113-02.jpg)