カテゴリ
- 機構部品(35)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 農業機械(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 制御機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 厨房用品(3)
- 建築金物(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- セキスイ(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(15)
- WAKI(和気産業)(8)
- 大阪魂(8)
- フセ企画(6)
- RS PRO(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- TRUSCO(4)
- 岡安ゴム(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- サンコーテクノ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ノーブランド(3)
- アサヒAV(3)
- クリタック(3)
- 協和ゴム工業(3)
- 糸代製綱(2)
- 岩田製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「epdm 丸」の検索結果

EPDM丸紐スポンジ
岡安ゴム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121巻当日出荷用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥719税込¥7911巻3日以内出荷用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】5使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-97RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジパイプ
岡安ゴム¥14,980~税込¥16,478~1巻5日以内出荷独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
丸ゴムロープ
糸代製綱(50件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
丸ゴムロープ 荷台用 EPDM
(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止販売区分業務用
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119~税込¥131~1パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥349~税込¥384~特価1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
円錐プラグA(EPDM)
岩田製作所(2件のレビュー)¥169~税込¥186~特価1パック(10個)ほか当日出荷から23日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12個)ほか当日出荷厚さ(mm)2材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
EPDMマクツキグロメット
大阪魂¥667税込¥7341個(39個)ほか翌々日出荷膜付グロメット(SG型) 特徴 耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 KH3(EPDM) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン
アイモニカ(25件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用適合蛇口外径(Φmm)14~20トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121蛇口取付形状止めねじ型
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
カロレックス(EPDM)
コクゴ¥2,098~税込¥2,308~1巻(5m)ほか7日以内出荷カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。色黒(みぞ付)
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6057呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)150アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6048呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)15バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A
セキスイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6059呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)呼び径(A)125アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 丸型
SCHOTT/DURAN¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状丸型規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷形状ストレート使用流体水、油、薬品材質(本体)PVC接続フランジ式ハンドル形状丸形トラスコ品番850-6050呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)呼び径(A)20バルブ種類ダイヤフラムバルブ
サイドバンパー用 丸パイプゴム栓
JB(日本ボデーパーツ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷屋外の過酷な環境でも強いゴム(EPDM)を使用しています。用途トラックの丸パイプサイドバンパーのゴム栓に材質ゴム(EPDM)